東芝
Toshiba (東芝) フォトカプラ, ダーリントン出力
実装タイプ
表面実装
最大順方向電圧(V)
1.4
チャンネル数
1
電流の種類
(入力)DC
最大電流変換率(%)
4000
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力デバイス
ピン数(ピン)
パッケージ
標準上昇時間
最大入力電流(mA)
標準降下時間
シリーズ
最小電流伝送率(%)
絶縁電圧(kVrms)
絶縁電圧(Vrms)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48737983
TLP187
1セット(125個)
ダーリントン
4
SOIC
40μs
150
15μs
-
-
3.75
-
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48738017
TLP387(E(T
1袋(10個)
フォトダーリントン
6
SO
40ns
50
-
TLP387
1000
-
5000
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48737999
TLP187
1袋(25個)
ダーリントン
4
SOIC
40μs
150
15μs
-
-
-
3750
オープン
取扱い終了
返品不可
48738008
TLP387(E(T
1セット(125個)
フォトダーリントン
6
SO
40ns
50
15ns
TLP387
-
-
5000
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください