東芝
Toshiba (東芝) フォトカプラ, トランジスタ出力
チャンネル数
1
電流の種類
(入力)DC
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
パッケージ
実装タイプ
出力デバイス
最大順方向電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48738446
TLP383(E(T
1袋(25個)
4
SO-6L
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48738455
TLP185(SE(T
1袋(50個)
4
SO6
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48738534
TLP185(GB-TPL,SE(T
1袋(25個)
4
SOIC
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48738464
TLP293(E(T
1袋(25個)
4
SO4
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
返品不可
48738376
TLP185(GR-TPL,SE(T
1袋(50個)
4
SO6
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738385
TLP185(GB,E(O
1セット(125個)
4
SOIC
表面実装
トランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738394
TLP185(GR,E(O
1リール(3000個)
4
SOIC
表面実装
トランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738403
TLP185(V4,SE(T
1セット(125個)
4
SO6
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738419
TLP183(GRH,E(T
1セット(125個)
4
SO6
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738428
TLP183(GRL,E(T
1セット(125個)
4
SO6
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738437
TLP383(E(T
1セット(125個)
4
SO-6L
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738473
TLP293(V4-GBTL,E(T
1袋(25個)
4
SO4
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738489
TLP293(GR,E(T
1袋(25個)
4
SO4
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738498
TLP293(V4-GRTR,E(T
1袋(25個)
4
SO4
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
48738507
TLP183(V4-GBTL,E(T
1袋(25個)
4
SO6
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738516
TLP183(V4-GRTL,E(T
1袋(25個)
4
SO6
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738525
TLP188(V4-GB,E(T
1袋(15個)
4
SO6
表面実装
フォトトランジスタ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738543
TLP371(F)
1セット(50個)
6
DIP
スルーホール実装
フォトトランジスタ
1.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738559
TLP759(LF2,J,F)
1個
8
DIP
スルーホール実装
フォトトランジスタ
1.85
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください