Toshiba (東芝) フォトリレー AC入力, MOSFET出力

Toshiba (東芝) フォトリレー AC入力, MOSFET出力 - 東芝
仕様
光リレー、MOSFET出力、東芝
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
電流の種類
(入力)AC
実装タイプ
スルーホール実装
標準降下時間
0.2ms
出力デバイス
MOSFET
最大順方向電圧(V)
1.75
全6種類を絞り込む
品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
標準上昇時間
最大入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48738629TLP220G1個0.1ms100
オープン
¥769
¥846(税込)
7日以内出荷
返品不可
48738586TLP220A1セット(100個)0.5ms500
オープン
取扱い終了
返品不可
48738595TLP220G1セット(100個)0.1ms100
オープン
取扱い終了
返品不可
48738604TLP220J1セット(100個)0.2ms90
オープン
取扱い終了
返品不可
48738613TLP220A1個0.5ms500
オープン
取扱い終了
返品不可
48738638TLP220J1個0.2ms90
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする