TLP220G Toshiba (東芝) フォトリレー AC入力, MOSFET出力 東芝 48738629

Toshiba (東芝) フォトリレー AC入力, MOSFET出力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48738629
品番
TLP220G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769
標準上昇時間
0.1ms
最大入力電流(mA)
100
仕様
光リレー、MOSFET出力、東芝
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
電流の種類
(入力)AC
実装タイプ
スルーホール実装
標準降下時間
0.2ms
出力デバイス
MOSFET
最大順方向電圧(V)
1.75
絶縁電圧(Vrms)
5000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする