東芝
Toshiba (東芝) フォトリレー, MOSFET出力
出力デバイス
MOSFET
電流の種類
(入力)DC
全9種類を絞り込む
実装タイプ
スルーホール実装
表面実装
内容量
1セット(50個)
1セット(75個)
1個
1袋(5個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
絶縁電圧(Vrms)
実装タイプ
最大順方向電圧(V)
チャンネル数
ピン数(ピン)
パッケージ
最大入力電流(mA)
シリーズ
絶縁電圧(V)
出力論理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48738665
TLP3106(F(O
1個
1500
表面実装
1.48
1
6
SOP
30
TLP3106
-
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48738699
TLP3547(F(O
1個
2500
スルーホール実装
1.8
1
8
DIP
30
TLP3547
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48738647
TLP3106(F(O
1セット(75個)
1500
表面実装
1.48
1
6
SOP
30
TLP3106
-
-
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48738656
TLP3107(F(O
1セット(75個)
1500
表面実装
1.48
1
6
SOP
25
TLP3107
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738674
TLP3107(F(O
1袋(5個)
1500
表面実装
1.48
1
6
SOP
25
TLP3107
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738683
TLP3547(F(O
1セット(50個)
2500
スルーホール実装
1.8
1
8
DIP
30
TLP3547
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738708
TLP3241(TP15,F)
1個
-
表面実装
-
-
4
SSOP
-
-
1500ac
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738717
TLP3214(TP15,F)
1個
-
表面実装
-
-
4
SSOP
-
-
1500ac
あり
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48738726
TLP3220(TP15,F)
1個
-
表面実装
-
-
4
SSOP
-
-
1500ac
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください