TRACO POWER
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
取付
スルーホール
最高温度(℃)
85
出力点数
1
最低温度(℃)
-40
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入力電圧(V)
出力電圧(V)
効率
出力電流
ロードレギュレーション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48746654
TSRN 1-2415
1セット(10個)
4.6→32dc、4.6→42dc
±1.5dc
64%、66%
1A、600mA
±0.4%
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48746663
TSRN 1-2425
1セット(10個)
4.6→32dc、4.6→42dc
±2.5dc
74%、75%
1A、600mA
±0.4%
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48746679
TSRN 1-24120
1セット(10個)
13.5→24dc、13.5→42dc
±12dc
85%、91%
1A、300mA
±0.4%
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48746706
TSRN 1-2450A
1セット(10個)
4.6→31dc、6.5→42dc
-5dc、5dc
78%、83%
1A、400mA
±0.4%
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48746724
TSN 1-2450
1セット(10個)
-7.5→-32dc
-5dc
92%
-1A
0.6%
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48746767
TSN 1-2460
1セット(10個)
-8.5→-32dc
-6dc
92%
-1A
0.6%
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48746776
TSRN 1-2415
1個
4.6→32dc、4.6→42dc
±1.5dc
64%、66%
1A、600mA
±0.4%
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48746785
TSRN 1-2425
1個
4.6→32dc、4.6→42dc
±2.5dc
74%、75%
1A、600mA
±0.4%
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48746794
TSRN 1-2465A
1個
8→29dc、8→42dc
±6.5dc
80%、86%
1A、300mA
±0.4%
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48746819
TSRN 1-2450A
1個
4.6→31dc、6.5→42dc
-5dc、5dc
78%、83%
1A、400mA
±0.4%
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48746828
TSRN 1-24120A
1個
13.5→24dc、13.5→42dc
±12dc
85%、91%
1A、300mA
±0.4%
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48746837
TSN 1-2450
1個
-7.5→-32dc
-5dc
92%
-1A
0.6%
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48746864
TSN 1-2490
1個
-12→-32dc
-9dc
92%
-1A
0.6%
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48746873
TSN 1-2460
1個
-8.5→-32dc
-6dc
92%
-1A
0.6%
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48746636
TSRN 1-2490A
1セット(10個)
10.5→27dc、10.5→42dc
±9dc
82%、88%
1A、300mA
±0.4%
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48746645
TSR 1-2412
1セット(10個)
4.6→36dc
1.2dc
62%、74%
1A
±0.6%
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48746697
TSRN 1-2465A
1セット(10個)
8→29dc、8→42dc
±6.5dc
80%、86%
1A、300mA
±0.4%
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48746715
TSRN 1-24120A
1セット(10個)
13.5→24dc、13.5→42dc
±12dc
85%、91%
1A、300mA
±0.4%
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48746803
TSRN 1-2490A
1個
10.5→27dc、10.5→42dc
±9dc
82%、88%
1A、300mA
±0.4%
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
取扱停止中
返品不可
48746627
TSR 1-2490SM
1セット(10個)
12→36dc
9dc
90%@Vinmax、95%@Vinmin
1A
0.6%
オープン
取扱い終了
返品不可
48746688
TSRN 1-2433A
1セット(10個)
4.6→32dc、4.6→42dc
±3.3dc
77%、79%
1A、600mA
±0.4%
オープン
取扱い終了
返品不可
48746733
TSN 1-2452
1セット(10個)
-7.5→-32dc
-5.2dc
92%
-1A
0.6%
オープン
取扱い終了
返品不可
48746749
TSN 1-2480
1セット(10個)
-11→-32dc
-8dc
92%
-1A
0.6%
オープン
取扱い終了
返品不可
48746758
TSN 1-2490
1セット(10個)
-12→-32dc
-9dc
92%
-1A
0.6%
オープン
取扱い終了
返品不可
48746846
TSN 1-2452
1個
-7.5→-32dc
-5.2dc
92%
-1A
0.6%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48746855
TSN 1-2480
1個
-11→-32dc
-8dc
92%
-1A
0.6%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください