TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25WI

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25WI - TRACO POWER
取付スルーホール最高温度(℃)85パッケージ1×1.6in
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
定格電力(W)
出力電流(A)
出力点数
効率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48750599TEN 25-4822WI1セット(5個)±12dc25、30±1.25289%
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761117TEN 25-2412WI1セット(5個)12dc25、302.5189%
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761126TEN 25-2412WI1個12dc25、302.5189%
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762657TEN 25-4812WI1セット(5個)12dc25、302.5189%
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762666TEN 25-4812WI1個12dc25、302.5189%
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766936TEN 25-2413WI1セット(5個)15dc25、302189%
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766945TEN 25-2413WI1個15dc25、302189%
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778748TEN 25-2411WI1セット(5個)5dc25、305185%
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778757TEN 25-2411WI1個5dc25、305185%
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779825TEN 25-4811WI1個5dc25、305185%
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
48755203TEN 25-4823WI1セット(5個)±15dc30±1289%
オープン
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48755237TEN 25-4823WI1個±15dc30±1289%
オープン
9,598
10,558(税込)
取扱停止中
返品不可
48749375TEN 25-2422WI1セット(5個)±12dc25、30±1.25289%
オープン
取扱い終了
返品不可
48749384TEN 25-2422WI1個±12dc25、30±1.25289%
オープン
取扱い終了
返品不可
48750608TEN 25-4822WI1個±12dc25、30±1.25289%
オープン
取扱い終了
返品不可
48767995TEN 25-4813WI1セット(5個)15dc25、302189%
オープン
取扱い終了
返品不可
48768004TEN 25-4813WI1個15dc25、302189%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779816TEN 25-4811WI1セット(5個)5dc25、305185%
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする