TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 1
取付
スルーホール
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
85
パッケージ
SIP
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48750897
TRA 1-2422
1セット(10個)
±12dc
2
±42
87%
24dc
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48750924
TRA 1-2422
1個
±12dc
2
±42
87%
24dc
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48752035
TRA 1-0522
1個
±12dc
2
±42
86%
5dc
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48756427
TRA 1-0523
1セット(10個)
±15dc
2
±34
86%
5dc
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48756463
TRA 1-0523
1個
±15dc
2
±34
86%
5dc
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
48749393
TRA 1-1222
1セット(10個)
±12dc
2
±42
88%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48749445
TRA 1-1222
1個
±12dc
2
±42
88%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752017
TRA 1-0522
1セット(10個)
±12dc
2
±42
86%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754144
TRA 1-1223
1セット(10個)
±15dc
2
±34
87%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754169
TRA 1-1223
1個
±15dc
2
±34
87%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755483
TRA 1-2423
1セット(10個)
±15dc
2
±34
87%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755517
TRA 1-2423
1個
±15dc
2
±34
87%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758728
TRA 1-1221
1セット(10個)
±5dc
2
±100
84%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759945
TRA 1-0521
1セット(10個)
±5dc
2
±100
84%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759963
TRA 1-0521
1個
±5dc
2
±100
84%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761153
TRA 1-1212
1セット(10個)
12dc
1
84
88%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48761196
TRA 1-1212
1個
12dc
1
84
88%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763113
TRA 1-2412
1セット(10個)
12dc
1
84
87%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763138
TRA 1-2412
1個
12dc
1
84
87%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764556
TRA 1-0512
1セット(10個)
12dc
1
84
87%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764574
TRA 1-0512
1個
12dc
1
84
87%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769605
TRA 1-0513
1セット(10個)
15dc
1
67
87%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769639
TRA 1-0513
1個
15dc
1
67
87%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48778784
TRA 1-1211
1セット(10個)
5dc
1
200
84%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780297
TRA 1-2411
1セット(10個)
5dc
1
200
84%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48781837
TRA 1-0511
1セット(10個)
5dc
1
200
84%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48781873
TRA 1-0511
1個
5dc
1
200
84%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48783989
TRA 1-1219
1セット(10個)
9dc
1
110
86%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48784007
TRA 1-1219
1個
9dc
1
110
86%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48784339
TRA 1-2419
1セット(10個)
9dc
1
110
86%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48784366
TRA 1-2419
1個
9dc
1
110
86%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48784768
TRA 1-0519
1セット(10個)
9dc
1
110
87%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48784777
TRA 1-0519
1個
9dc
1
110
87%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください