曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV EN

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV EN - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV EN - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV EN - TRACO POWER
仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです。 このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。 TMV-ENシリーズは、分散型電源システム、混合アナログ / デジタルサブシステム、携帯型試験機器、ローカル電力ネットワーク、電源バックアップシステムなどの用途に最適です。. 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 強化絶縁仕様、定格動作電圧250 Vrms 非調整出力 短絡保護、1秒(制限) UL94V-0パッケージ素材 小型SIP-7パッケージ取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
パッケージ
入力公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48756436TMV 0515DEN1セット(10個)±15dc2±30SIP 75dc
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761169TMV 1212EN1セット(10個)12dc180SIP 712dc
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761187TMV 1212EN1個12dc180SIP 712dc
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48769587TMV 0515EN1セット(10個)15dc165SIP 75dc
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48769614TMV 0515EN1個15dc165SIP 75dc
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48781864TMV 0505EN1個5dc1200SIP 75dc
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754135TMV 1215DEN1セット(10個)±15dc2±30SIP12dc
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48754153TMV 1215DEN1個±15dc2±30SIP12dc
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
48778809TMV 1205EN1個5dc1200SIP 712dc
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
48781828TMV 0505EN1セット(10個)5dc1200SIP 75dc
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48749409TMV 1212DEN1セット(10個)±12dc2±40SIP 712dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764547TMV 0512EN1セット(10個)12dc180SIP 75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764565TMV 0512EN1個12dc180SIP 75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48766954TMV 1215EN1セット(10個)15dc165SIP 712dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48766988TMV 1215EN1個15dc165SIP 712dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778775TMV 1205EN1セット(10個)5dc1200SIP 712dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする