TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM - TRACO POWER
取付表面実装定格電力(W)1最高温度(℃)85
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48755465TSM 2415D1セット(10個)±15dc2±3080%SOIC 18
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48755499TSM 2415D1個±15dc2±3080%SOIC 18
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48763129TSM 2412S1個12dc18081%SOIC 14
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780288TSM 2405S1セット(10個)5dc120081%SOIC 14
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
48780315TSM 2405S1個5dc120081%SOIC 14
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48749418TSM 1212D1セット(10個)±12dc2±4080%SOIC 18
オープン
取扱い終了
返品不可
48749427TSM 1212D1個±12dc2±4080%SOIC 18
オープン
取扱い終了
返品不可
48750879TSM 2412D1セット(10個)±12dc2±4080%SOIC 18
オープン
取扱い終了
返品不可
48750906TSM 2412D1個±12dc2±4080%SOIC 18
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759394TSM 2405D1セット(10個)±5dc2±10075%SOIC 18
オープン
取扱い終了
返品不可
48759419TSM 2405D1個±5dc2±10075%SOIC 18
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763104TSM 2412S1セット(10個)12dc18081%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48766963TSM 1215S1セット(10個)15dc16582%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48766979TSM 1215S1個15dc16582%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769578TSM 0515S1セット(10個)15dc16581%SOIC 14/18
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48784323TSM2409S1セット(10個)9dc111078%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48784357TSM2409S1個9dc111078%SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする