TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM-2
出力電圧(V)
±12dc
取付
スルーホール
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
60
出力点数
2
出力電流(mA)
±80
効率
59%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
±3%
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
10.8→13.2dc
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48749454
TEM 2-1221
1個
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48749463
TEM 2-1221
1セット(10個)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください