TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2H
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
取付
出力点数
出力電流(mA)
効率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48749533
TES 2-1222H
1個
±12dc
表面実装
2
±83
80%
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48755587
TES 2-2423H
1個
±15dc
スルーホール
2
±66
79%
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48749497
TES 2-1222H
1セット(10個)
±12dc
表面実装
2
±83
80%
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48756488
TES 2-0523H
1セット(10個)
±15dc
表面実装
2
±66
76%
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48768424
TES 2-2423H
1セット(10個)
15dc
スルーホール
2
66
79%
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48781968
TES 2-0511H
1セット(10個)
5dc
表面実装
1
400
73%
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48752096
TES 2-0522H
1セット(10個)
±12dc
表面実装
2
±83
76%
オープン
取扱い終了
返品不可
48752139
TES 2-0522H
1個
±12dc
表面実装
2
±83
76%
オープン
取扱い終了
返品不可
48754187
TES 2-1223H
1セット(10個)
±15dc
表面実装
2
±66
80%
オープン
取扱い終了
返品不可
48754257
TES 2-1223H
1個
±15dc
表面実装
2
±66
80%
オープン
取扱い終了
返品不可
48756567
TES 2-0523H
1個
±15dc
表面実装
2
±66
76%
オープン
取扱い終了
返品不可
48759979
TES 2-0521H
1セット(10個)
±5dc
表面実装
2
±200
74%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759997
TES 2-0521H
1個
±5dc
表面実装
2
±200
74%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763183
TES 2-2412H
1セット(10個)
12dc
表面実装
1
165
79%
オープン
取扱い終了
返品不可
48763226
TES 2-2412H
1個
12dc
表面実装
1
165
79%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764599
TES 2-0512H
1セット(10個)
12dc
スルーホール
1
165
77%
オープン
取扱い終了
返品不可
48764687
TES 2-0512H
1個
12dc
スルーホール
1
165
77%
オープン
取扱い終了
返品不可
48778888
TES 2-1211H
1セット(10個)
5dc
表面実装
1
400
75%
オープン
取扱い終了
返品不可
48778933
TES 2-1211H
1個
5dc
表面実装
1
400
75%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780358
TES 2-2411H
1セット(10個)
5dc
表面実装
1
400
75%
オープン
取扱い終了
返品不可
48780473
TES 2-2411H
1個
5dc
表面実装
1
400
75%
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください