TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2HI
取付
スルーホール
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
80
パッケージ
SIP 7
出力電圧調整範囲(%)
±5
バスケットに入れる
76
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48751003
TMV 2-2412DHI
1個
±12dc
2
±84
77%
24dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48759446
TMV 2-2405DHI
1個
±5dc
2
±200
71%
24dc
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761013
TMV 2-1209DHI
1セット(10個)
±9dc
2
±112
76%
12dc
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761029
TMV 2-1209DHI
1個
±9dc
2
±112
76%
12dc
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761056
TMV 2-2409DHI
1セット(10個)
±9dc
2
±112
75%
24dc
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761065
TMV 2-2409DHI
1個
±9dc
2
±112
75%
24dc
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761266
TMV 2-1212SHI
1セット(10個)
12dc
1
168
78%
12dc
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761309
TMV 2-1212SHI
1個
12dc
1
168
78%
12dc
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48767033
TMV 2-1515SHI
1セット(10個)
15dc
1
132
79%
15dc
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48769648
TMV 2-0515SHI
1セット(10個)
15dc
1
132
78%
5dc
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48769657
TMV 2-0515SHI
1個
15dc
1
132
78%
5dc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774898
TMV 2-1203SHI
1セット(10個)
3.3dc
1
500
71%
12dc
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774907
TMV 2-1203SHI
1個
3.3dc
1
500
71%
12dc
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48775887
TMV 2-2403SHI
1個
3.3dc
1
500
70%
24dc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
48780419
TMV 2-2405SHI
1セット(10個)
5dc
1
400
70%
24dc
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782029
TMV 2-0505SHI
1個
5dc
1
400
70%
5dc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783937
TMV 2-15159HI
1個
-9/15dc
2
-110/66
76%
24dc
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783955
TMV 2-24159HI
1個
-9/15dc
2
-110/66
75%
24dc
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783964
TMV 2-12159DHI
1セット(10個)
-9/15dc
2
-110/66
76%
5dc
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783973
TMV 2-05159HI
1個
-9/15dc
2
-110/66
76%
5dc
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784077
TMV 2-1509SHI
1個
9dc
1
222
75%
15dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784393
TMV 2-2409SHI
1個
9dc
1
222
75%
24dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48750976
TMV 2-2412DHI
1セット(10個)
±12dc
2
±84
77%
24dc
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48755526
TMV 2-2415DHI
1セット(10個)
±15dc
2
±66
78%
24dc
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48755596
TMV 2-2415DHI
1個
±15dc
2
±66
78%
24dc
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
48756533
TMV 2-0515DHI
1セット(10個)
±15dc
2
±66
78%
5dc
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48756576
TMV 2-0515DHI
1個
±15dc
2
±66
78%
5dc
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
48761074
TMV 2-0509DHI
1セット(10個)
±9dc
2
±112
75%
5dc
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48761083
TMV 2-0509DHI
1個
±9dc
2
±112
75%
5dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
48768476
TMV 2-2415SHI
1セット(10個)
15dc
1
132
80%
24dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48768528
TMV 2-2415SHI
1個
15dc
1
132
80%
24dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
48780489
TMV 2-2405SHI
1個
5dc
1
400
70%
24dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
48783928
TMV 2-24159DHI
1セット(10個)
-9/15dc
2
-110/66
76%
24dc
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48784068
TMV 2-1509SHI
1セット(10個)
9dc
1
222
75%
15dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48784384
TMV 2-2409SHI
1セット(10個)
9dc
1
222
75%
24dc
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48749506
TMV 2-1212DHI
1セット(10個)
±12dc
2
±84
78%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48749549
TMV 2-1212DHI
1個
±12dc
2
±84
78%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48749558
TMV 2-1512DHI
1セット(10個)
±12dc
2
±84
78%
15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48749567
TMV 2-1512DHI
1個
±12dc
2
±84
78%
15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754266
TMV 2-1215DHI
1個
±15dc
2
±66
79%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754275
TMV 2-1515DHI
1セット(10個)
±15dc
2
±66
79%
15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754284
TMV 2-1515DHI
1個
±15dc
2
±66
79%
15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758746
TMV 2-1205DHI
1セット(10個)
±5dc
2
±200
72%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758755
TMV 2-1205DHI
1個
±5dc
2
±200
72%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758764
TMV 2-1505DHI
1セット(10個)
±5dc
2
±200
71%
15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758773
TMV 2-1505DHI
1個
±5dc
2
±200
71%
15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759437
TMV 2-2405DHI
1セット(10個)
±5dc
2
±200
71%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759988
TMV 2-0505DHI
1セット(10個)
±5dc
2
±200
71%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760006
TMV 2-0505DHI
1個
±5dc
2
±200
71%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761038
TMV 2-1509DHI
1セット(10個)
±9dc
2
±112
75%
15dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ