曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)80パッケージDIP 16
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48753365TEL 8-12221個±12dc285%12dc9~18dc
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48754293TEL 8-24231セット(10個)±15dc286%24dc18~36dc
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48754309TEL 8-24231個±15dc286%24dc18~36dc
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757775TEL 8-12231個±15dc284%12dc9~18dc
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761406TEL 8-24121個12dc185%24dc18~36dc
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766035TEL 8-12121セット(10個)12dc184%12dc9~18dc
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766053TEL 8-12121個12dc184%12dc9~18dc
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770786TEL 8-12131セット(10個)15dc184%12dc9~18dc
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770795TEL 8-12131個15dc184%12dc9~18dc
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773114TEL 8-48151個24dc186%48dc36~75dc
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774058TEL 8-12151個24dc185%12dc9~18dc
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777183TEL 8-12101セット(10個)3.3dc178%12dc9~18dc
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48777199TEL 8-12101個3.3dc178%12dc9~18dc
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779003TEL 8-24111個5dc182%24dc18~36dc
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
48781408TEL 8-48111個5dc181%48dc36~75dc
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783264TEL 8-12111セット(10個)5dc181%12dc9~18dc
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783273TEL 8-12111個5dc181%12dc9~18dc
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761397TEL 8-24121セット(10個)12dc185%24dc18~36dc
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48764179TEL 8-48121個12dc185%48dc36~75dc
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
48771714TEL 8-24151個24dc186%24dc18~36dc
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
48773105TEL 8-48151セット(10個)24dc186%48dc36~75dc
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48774049TEL 8-12151セット(10個)24dc185%12dc9~18dc
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48781399TEL 8-48111セット(10個)5dc181%48dc36~75dc
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48749576TEL 8-24221セット(10個)±12dc285%24dc18~36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48749585TEL 8-24221個±12dc285%24dc18~36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751728TEL 8-48221セット(10個)±12dc286%48dc36~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751737TEL 8-48221個±12dc286%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753356TEL 8-12221セット(10個)±12dc285%12dc9~18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756165TEL 8-48231セット(10個)±15dc286%48dc36~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756174TEL 8-48231個±15dc286%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757766TEL 8-12231セット(10個)±15dc284%12dc9~18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764163TEL 8-48121セット(10個)12dc185%48dc36~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767067TEL 8-24131セット(10個)15dc185%24dc18~36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767076TEL 8-24131個15dc185%24dc18→24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769194TEL 8-48131セット(10個)15dc185%48dc36~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769203TEL 8-48131個15dc185%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771705TEL 8-24151セット(10個)24dc186%24dc18~36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774934TEL 8-24101セット(10個)3.3dc178%24dc18~36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774943TEL 8-24101個3.3dc178%24dc18→24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48776298TEL 8-48101セット(10個)3.3dc178%48dc36~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776307TEL 8-48101個3.3dc178%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48778994TEL 8-24111セット(10個)5dc182%24dc18~36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする