曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10 - TRACO POWER
仕様Traco Power THM 10シリーズ、10 W. THM-10シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用10 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しています。最大87 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えたこのコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)10最高温度(℃)90パッケージDIP-24
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48756707THM 10-05231セット(10個)±15dc25dc4.5→9dc
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48756716THM 10-05231個±15dc25dc4.5→9dc
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
48756969THM 10-12231セット(10個)±15dc212dc9→18dc
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48756978THM 10-12231個±15dc212dc9→18dc
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
48767103THM 10-24131セット(10個)15dc124dc18→36dc
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48767119THM 10-24131個15dc124dc18→36dc
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771766THM 10-24151セット(10個)24dc124dc18→36dc
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771775THM 10-24151個24dc124dc18→36dc
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773473THM 10-05151個24dc15dc4.5→9dc
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779064THM 10-24111個5dc124dc18→36dc
オープン
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48749594THM 10-24221セット(10個)±12dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48749603THM 10-24221個±12dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751159THM 10-48221セット(10個)±12dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751168THM 10-48221個±12dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752279THM 10-05221セット(10個)±12dc25dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752288THM 10-05221個±12dc25dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752559THM 10-12221セット(10個)±12dc212dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752568THM 10-12221個±12dc212dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754336THM 10-24231セット(10個)±15dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754345THM 10-24231個±15dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755745THM 10-48231セット(10個)±15dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755754THM 10-48231個±15dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758807THM 10-24211セット(10個)±5dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758816THM 10-24211個±5dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759559THM 10-48211セット(10個)±5dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759568THM 10-48211個±5dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760015THM 10-05211セット(10個)±5dc25dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760024THM 10-05211個±5dc25dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760207THM 10-12211セット(10個)±5dc212dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760216THM 10-12211個±5dc212dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761449THM 10-24121セット(10個)12dc124dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48761458THM 10-24121個12dc124dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764863THM 10-05121セット(10個)12dc15dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764879THM 10-05121個12dc15dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765274THM 10-12121セット(10個)12dc112dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765283THM 10-12121個12dc112dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768677THM 10-48131セット(10個)15dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768686THM 10-48131個15dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769806THM 10-05131セット(10個)15dc15dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769815THM 10-05131個15dc15dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770095THM 10-12131セット(10個)15dc112dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770104THM 10-12131個15dc112dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772728THM 10-48151セット(10個)24dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772737THM 10-48151個24dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773464THM 10-05151セット(10個)24dc15dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773726THM 10-12151セット(10個)24dc112dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773735THM 10-12151個24dc112dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48774995THM 10-24101セット(10個)3.3dc124dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775004THM 10-24101個3.3dc124dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775975THM 10-48101セット(10個)3.3dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする