TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10N
取付
スルーホール
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
85
出力点数
1
パッケージ
DIP 24
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48752638
THD 10-1222N
1個
±12dc
87%
12dc
9→18dc
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48754354
THD 10-2423N
1セット(10個)
±15dc
87%
24dc
18→36dc
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754397
THD 10-2423N
1個
±15dc
87%
24dc
18→36dc
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757005
THD 10-1223N
1セット(10個)
±15dc
87%
12dc
9→18dc
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757023
THD 10-1223N
1個
±15dc
87%
12dc
9→18dc
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761467
THD 10-2412N
1セット(10個)
12dc
87%
24dc
18→36dc
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761528
THD 10-2412N
1個
12dc
87%
24dc
18→36dc
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48763497
THD 10-4812N
1個
12dc
87%
48dc
36→75dc
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765353
THD 10-1212N
1個
12dc
87%
12dc
9→18dc
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778136
THD 10-2411N
1セット(10個)
5.1dc
85%
24dc
18→36dc
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778145
THD 10-2411N
1個
5.1dc
85%
24dc
18→36dc
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778425
THD 10-1211N
1セット(10個)
5.1dc
85%
12dc
9→18dc
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778434
THD 10-1211N
1個
5.1dc
85%
12dc
9→18dc
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48749619
THD 10-2422N
1セット(10個)
±12dc
87%
24dc
18→36dc
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48765326
THD 10-1212N
1セット(10個)
12dc
87%
12dc
9→18dc
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48752604
THD 10-1222N
1セット(10個)
±12dc
87%
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755763
THD 10-4823N
1セット(10個)
±15dc
87%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755788
THD 10-4823N
1個
±15dc
87%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763436
THD 10-4812N
1セット(10個)
12dc
87%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767137
THD 10-2413N
1セット(10個)
15dc
87%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767146
THD 10-2413N
1個
15dc
87%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768704
THD 10-4813N
1セット(10個)
15dc
87%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768713
THD 10-4813N
1個
15dc
87%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770129
THD 10-1213N
1セット(10個)
15dc
87%
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770147
THD 10-1213N
1個
15dc
87%
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775038
THD 10-2410N
1セット(10個)
3.3dc
86%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775056
THD 10-2410N
1個
3.3dc
86%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48776009
THD 10-4810N
1セット(10個)
3.3dc
86%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776018
THD 10-4810N
1個
3.3dc
86%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48776824
THD 10-1210N
1セット(10個)
3.3dc
86%
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776849
THD 10-1210N
1個
3.3dc
86%
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778346
THD 10-4811N
1セット(10個)
5.1dc
85%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778364
THD 10-4811N
1個
5.1dc
85%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください