TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10
取付
スルーホール
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
80
パッケージ
1×1in
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
出力点数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48752595
THL 10-1222
1セット(10個)
±12dc
85%
12dc
9~18dc
2
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48752647
THL 10-1222
1個
±12dc
85%
12dc
9~18dc
2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754406
THL 10-2423
1個
±15dc
86%
24dc
18~36dc
2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765317
THL 10-1212
1セット(10個)
12dc
86%
12dc
9~18dc
1
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48765369
THL 10-1212
1個
12dc
86%
12dc
9~18dc
1
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48767155
THL 10-2413
1個
15dc
87%
24dc
18~36dc
1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778127
THL 10-2411
1セット(10個)
5.1dc
85%
24dc
18~36dc
1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778154
THL 10-2411
1個
5.1dc
85%
24dc
18~36dc
1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778416
THL 10-1211
1セット(10個)
5.1dc
84%
12dc
9~18dc
1
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778443
THL 10-1211
1個
5.1dc
84%
12dc
9~18dc
1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754379
THL 10-2423
1セット(10個)
±15dc
86%
24dc
18~36dc
2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
欠品中
返品不可
48767128
THL 10-2413
1セット(10個)
15dc
87%
24dc
18~36dc
1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48749646
THL 10-2422
1セット(10個)
±12dc
86%
24dc
18~36dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48749689
THL 10-2422
1個
±12dc
86%
24dc
18→36dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751186
THL 10-4822
1セット(10個)
±12dc
87%
48dc
36~75dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48751229
THL 10-4822
1個
±12dc
87%
48dc
36→75dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755779
THL 10-4823
1セット(10個)
±15dc
87%
48dc
36~75dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48755797
THL 10-4823
1個
±15dc
87%
48dc
36→75dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756996
THL 10-1223
1セット(10個)
±15dc
85%
12dc
9~18dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48757039
THL 10-1223
1個
±15dc
85%
12dc
9→18dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758834
THL 10-2421
1セット(10個)
±5dc
85%
24dc
18~36dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48758843
THL 10-2421
1個
±5dc
85%
24dc
18→36dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759577
THL 10-4821
1セット(10個)
±5dc
86%
48dc
36~75dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48759586
THL 10-4821
1個
±5dc
86%
48dc
36→75dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760234
THL 10-1221
1セット(10個)
±5dc
84%
12dc
9~18dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48760259
THL 10-1221
1個
±5dc
84%
12dc
9~18dc
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48761476
THL 10-2412
1セット(10個)
12dc
87%
24dc
18~36dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48761537
THL 10-2412
1個
12dc
87%
24dc
18→36dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763463
THL 10-4812
1セット(10個)
12dc
87%
48dc
36~75dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48763506
THL 10-4812
1個
12dc
87%
48dc
36→75dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768695
THL 10-4813
1セット(10個)
15dc
88%
48dc
36~75dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48768729
THL 10-4813
1個
15dc
88%
48dc
36→75dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770113
THL 10-1213
1セット(10個)
15dc
86%
12dc
9~18dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48770156
THL 10-1213
1個
15dc
86%
12dc
9→18dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775029
THL 10-2410
1セット(10個)
3.3dc
83%
24dc
18~36dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48775065
THL 10-2410
1個
3.3dc
83%
24dc
18→36dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775993
THL 10-4810
1セット(10個)
3.3dc
83%
48dc
36~75dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48776027
THL 10-4810
1個
3.3dc
83%
48dc
36→75dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48776815
THL 10-1210
1セット(10個)
3.3dc
82%
12dc
9~18dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48776858
THL 10-1210
1個
3.3dc
82%
12dc
9→18dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48778328
THL 10-4811
1セット(10個)
5.1dc
85%
48dc
36~75dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
48778373
THL 10-4811
1個
5.1dc
85%
48dc
36→75dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください