TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10-N
出力電圧(V)
±12dc
取付
スルーホール
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
85
出力点数
1
出力電流(mA)
±416
効率
87%
パッケージ
DIP 24
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48749673
THD 10-2422N
1個
24dc
18→36dc
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48751195
THD 10-4822N
1セット(10個)
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751213
THD 10-4822N
1個
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください