TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15
取付
スルーホール
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
71
パッケージ
1×2in
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48778206
TEL 15-2411
1個
5.1dc
1
24dc
18→36dc
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48749698
TEL 15-2422
1セット(10個)
±12dc
2
24dc
18→36dc
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48749759
TEL 15-2422
1個
±12dc
2
24dc
18→36dc
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
取扱停止中
返品不可
48757109
TEL 15-1223
1個
±15dc
2
12dc
9→18dc
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
取扱停止中
返品不可
48751265
TEL 15-4822
1セット(10個)
±12dc
2
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751299
TEL 15-4822
1個
±12dc
2
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752656
TEL 15-1222
1セット(10個)
±12dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752717
TEL 15-1222
1個
±12dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757084
TEL 15-1223
1セット(10個)
±15dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763515
TEL 15-4812
1セット(10個)
12dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763549
TEL 15-4812
1個
12dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48778197
TEL 15-2411
1セット(10個)
5.1dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778389
TEL 15-4811
1セット(10個)
5.1dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778398
TEL 15-4811
1個
5.1dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください