TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15 - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージ1.6×1インチ絶縁電圧(kV)5ac
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48771793THM 15-24151個24dc124dc18→36dc
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779089THM 15-24111個5dc124dc18→36dc
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761564THM 15-24121セット(10個)12dc124dc18→36dc
オープン
83,980
92,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48761573THM 15-24121個12dc124dc18→36dc
オープン
8,898
9,788(税込)
取扱停止中
返品不可
48771784THM 15-24151セット(10個)24dc124dc18→36dc
オープン
84,980
93,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48749707THM 15-24221セット(10個)±12dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48749716THM 15-24221個±12dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751238THM 15-48221セット(10個)±12dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751247THM 15-48221個±12dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752674THM 15-12221セット(10個)±12dc212dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752683THM 15-12221個±12dc212dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754415THM 15-24231セット(10個)±15dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754424THM 15-24231個±15dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755806THM 15-48231セット(10個)±15dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755815THM 15-48231個±15dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757066THM 15-12231セット(10個)±15dc212dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757075THM 15-12231個±15dc212dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758859THM 15-24211セット(10個)±5dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758868THM 15-24211個±5dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759595THM 15-48211セット(10個)±5dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759604THM 15-48211個±5dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760268THM 15-12211セット(10個)±5dc212dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760277THM 15-12211個±5dc212dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763524THM 15-48121セット(10個)12dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763533THM 15-48121個12dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765396THM 15-12121セット(10個)12dc112dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765405THM 15-12121個12dc112dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767173THM 15-24131セット(10個)15dc124dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767189THM 15-24131個15dc124dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768738THM 15-48131セット(10個)15dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768747THM 15-48131個15dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770165THM 15-12131セット(10個)15dc112dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770174THM 15-12131個15dc112dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772746THM 15-48151セット(10個)24dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772755THM 15-48151個24dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773744THM 15-12151セット(10個)24dc112dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773753THM 15-12151個24dc112dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779073THM 15-24111セット(10個)5dc124dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780699THM 15-48111セット(10個)5dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780708THM 15-48111個5dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48782589THM 15-12111セット(10個)5dc112dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48782598THM 15-12111個5dc112dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする