TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15
取付
スルーホール
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
2×1インチ
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48751283
TEN 15-4822
1個
±12dc
2
88%
48dc
36→75dc
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48752708
TEN 15-1222
1個
±12dc
2
86%
12dc
9→18dc
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754449
TEN 15-2423
1個
±15dc
2
86%
24dc
18→36dc
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757048
TEN 15-1223
1セット(10個)
±15dc
2
84%
12dc
9→18dc
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761589
TEN 15-2412
1セット(10個)
12dc
1
85%
24dc
18→36dc
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761607
TEN 15-2412
1個
12dc
1
85%
24dc
18→36dc
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765378
TEN 15-1212
1セット(10個)
12dc
1
86%
12dc
9→18dc
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765414
TEN 15-1212
1個
12dc
1
86%
12dc
9→18dc
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48767164
TEN 15-2423
1セット(10個)
15dc
2
86%
24dc
18→36dc
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48767216
TEN 15-2413
1個
15dc
1
85%
24dc
18→36dc
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770208
TEN 15-1213
1個
15dc
1
86%
12dc
9→18dc
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48749725
TEN 15-2422
1セット(10個)
±12dc
2
86%
24dc
18→36dc
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48751256
TEN 15-4822
1セット(10個)
±12dc
2
88%
48dc
36→75dc
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48752699
TEN 15-1222
1セット(10個)
±12dc
2
86%
12dc
9→18dc
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48767198
TEN 15-2413
1セット(10個)
15dc
1
85%
24dc
18→36dc
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48770183
TEN 15-1213
1セット(10個)
15dc
1
86%
12dc
9→18dc
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48757093
TEN 15-1223
1個
±15dc
2
84%
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780717
TEN 15-4811
1セット(10個)
5dc
1
83%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780726
TEN 15-4811
1個
5dc
1
83%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください