曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15N

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15N - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15N - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP 24
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48754458THD 15-2423N1個±15dc290%24dc18→36dc
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778188THD 15-2411N1セット(10個)5.1dc189%24dc18→36dc
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778215THD 15-2411N1個5.1dc189%24dc18→36dc
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754433THD 15-2423N1セット(10個)±15dc290%24dc18→36dc
オープン
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48760295THD 15-1221N1個±5dc286%12dc9→18dc
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
48770217THD 15-1213N1個15dc190%12dc9→18dc
オープン
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48749734THD 15-2422N1セット(10個)±12dc290%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48749768THD 15-2422N1個±12dc290%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751274THD 15-4822N1セット(10個)±12dc290%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752665THD 15-1222N1セット(10個)±12dc290%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752726THD 15-1222N1個±12dc290%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757057THD 15-1223N1セット(10個)±15dc290%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757118THD 15-1223N1個±15dc290%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758877THD 15-2421N1セット(10個)±5dc287%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758886THD 15-2421N1個±5dc287%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760286THD 15-1221N1セット(10個)±5dc286%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48761598THD 15-2412N1セット(10個)12dc190%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48761616THD 15-2412N1個12dc190%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765387THD 15-1212N1セット(10個)12dc189%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765423THD 15-1212N1個12dc189%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767207THD 15-2413N1セット(10個)15dc191%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767225THD 15-2413N1個15dc191%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770199THD 15-1213N1セット(10個)15dc190%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775074THD 15-2410N1セット(10個)3.3dc187%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775083THD 15-2410N1個3.3dc187%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48778459THD 15-1211N1セット(10個)5.1dc189%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778468THD 15-1211N1個5.1dc189%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする