TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 20
取付
スルーホール
定格電力(W)
20
最高温度(℃)
80
パッケージ
1.6×1インチ
絶縁電圧(kV)
5ac
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48771818
THM 20-2415
1個
24dc
1
24dc
18→36dc
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771809
THM 20-2415
1セット(10個)
24dc
1
24dc
18→36dc
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48749777
THM 20-2422
1セット(10個)
±12dc
2
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48749786
THM 20-2422
1個
±12dc
2
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751317
THM 20-4822
1セット(10個)
±12dc
2
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751326
THM 20-4822
1個
±12dc
2
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752735
THM 20-1222
1セット(10個)
±12dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752744
THM 20-1222
1個
±12dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754467
THM 20-2423
1セット(10個)
±15dc
2
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754476
THM 20-2423
1個
±15dc
2
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755824
THM 20-4823
1セット(10個)
±15dc
2
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755833
THM 20-4823
1個
±15dc
2
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757127
THM 20-1223
1セット(10個)
±15dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757136
THM 20-1223
1個
±15dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758895
THM 20-2421
1セット(10個)
±5dc
2
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758904
THM 20-2421
1個
±5dc
2
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759613
THM 20-4821
1セット(10個)
±5dc
2
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759629
THM 20-4821
1個
±5dc
2
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760304
THM 20-1221
1セット(10個)
±5dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760313
THM 20-1221
1個
±5dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761625
THM 20-2412
1セット(10個)
12dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48761634
THM 20-2412
1個
12dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763567
THM 20-4812
1セット(10個)
12dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763576
THM 20-4812
1個
12dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765439
THM 20-1212
1セット(10個)
12dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765448
THM 20-1212
1個
12dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767234
THM 20-2413
1セット(10個)
15dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767243
THM 20-2413
1個
15dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768756
THM 20-4813
1セット(10個)
15dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768765
THM 20-4813
1個
15dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770226
THM 20-1213
1セット(10個)
15dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770235
THM 20-1213
1個
15dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772764
THM 20-4815
1セット(10個)
24dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772773
THM 20-4815
1個
24dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773769
THM 20-1215
1セット(10個)
24dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773778
THM 20-1215
1個
24dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779098
THM 20-2411
1セット(10個)
5dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779107
THM 20-2411
1個
5dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780735
THM 20-4811
1セット(10個)
5dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780744
THM 20-4811
1個
5dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48782607
THM 20-1211
1セット(10個)
5dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48782616
THM 20-1211
1個
5dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください