TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20
取付
スルーホール
定格電力(W)
20
最高温度(℃)
85
パッケージ
1×1in
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48752753
THN 20-1222
1セット(10個)
±12dc
2
89%
12dc
9→18dc
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48752769
THN 20-1222
1個
±12dc
2
89%
12dc
9→18dc
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757154
THN 20-1223
1個
±15dc
2
89%
12dc
9→18dc
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48763594
THN 20-4812
1個
12dc
1
90%
48dc
36→75dc
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757145
THN 20-1223
1セット(10個)
±15dc
2
89%
12dc
9→18dc
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48763585
THN 20-4812
1セット(10個)
12dc
1
90%
48dc
36→75dc
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48749795
THN 20-2422
1セット(10個)
±12dc
2
90%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48749804
THN 20-2422
1個
±12dc
2
90%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770244
THN 20-1213
1セット(10個)
15dc
1
89%
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770253
THN 20-1213
1個
15dc
1
89%
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください