TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 25
取付
スルーホール
定格電力(W)
25
最高温度(℃)
80
パッケージ
1×1in
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48749829
THL 25-2422
1個
±12dc
2
89%
24dc
18→36dc
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765466
THL 25-1212
1個
12dc
1
89%
12dc
9→18dc
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779125
THL 25-2411
1個
5dc
1
90%
24dc
18→36dc
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782643
THL 25-1211
1セット(10個)
5dc
1
89%
12dc
9→18dc
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782659
THL 25-1211
1個
5dc
1
89%
12dc
9→18dc
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48749813
THL 25-2422
1セット(10個)
±12dc
2
89%
24dc
18→36dc
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48761677
THL 25-2412
1個
12dc
1
90%
24dc
18→36dc
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
取扱停止中
返品不可
48751344
THL 25-4822
1セット(10個)
±12dc
2
89%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751353
THL 25-4822
1個
±12dc
2
89%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754485
THL 25-2423
1セット(10個)
±15dc
2
89%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754494
THL 25-2423
1個
±15dc
2
89%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757188
THL 25-1223
1セット(10個)
±15dc
2
89%
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757197
THL 25-1223
1個
±15dc
2
89%
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761668
THL 25-2412
1セット(10個)
12dc
1
90%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765457
THL 25-1212
1セット(10個)
12dc
1
89%
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768774
THL 25-4813
1セット(10個)
15dc
1
90%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768783
THL 25-4813
1個
15dc
1
90%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770269
THL 25-1213
1セット(10個)
15dc
1
89%
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770278
THL 25-1213
1個
15dc
1
89%
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779116
THL 25-2411
1セット(10個)
5dc
1
90%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780778
THL 25-4811
1セット(10個)
5dc
1
90%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780787
THL 25-4811
1個
5dc
1
90%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください