TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDL 2

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDL 2 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDL 2 - TRACO POWER
仕様Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータ - TDL 2シリーズ. TDL 2シリーズの小型2 W絶縁DC-DCコンバータは、DIPパッケージに収容されています。 TDL 2シリーズは、小型フォームファクタ、完全調整型出力、短絡保護、リモート用途への対応など、さまざまな特長を備えています。取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)80出力点数1パッケージDIP最低温度(℃)-40
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(mA)
効率
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48752805TDL 2-12221個±12dc±8386%9→18dc
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779143TDL 2-24111個5dc40084%18→36dc
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48749838TDL 2-24221セット(10個)±12dc±8386%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48749847TDL 2-24221個±12dc±8386%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751369TDL 2-48221セット(10個)±12dc±8384%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751378TDL 2-48221個±12dc±8384%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751746TDL 2-05221セット(10個)±12dc±8385%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751755TDL 2-05221個±12dc±8385%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752796TDL 2-12221セット(10個)±12dc±8386%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754503TDL 2-24231セット(10個)±15dc±6786%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754519TDL 2-24231個±15dc±6786%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755849TDL 2-48231セット(10個)±15dc±6784%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755858TDL 2-48231個±15dc±6784%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756183TDL 2-05231セット(10個)±15dc±6785%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756199TDL 2-05231個±15dc±6785%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757206TDL 2-12231セット(10個)±15dc±6786%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757215TDL 2-12231個±15dc±6786%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758913TDL 2-24211セット(10個)±5dc±20084%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758929TDL 2-24211個±5dc±20084%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759638TDL 2-48211セット(10個)±5dc±20082%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759647TDL 2-48211個±5dc±20082%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759839TDL 2-05211セット(10個)±5dc±20081%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759848TDL 2-05211個±5dc±20081%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760329TDL 2-12211セット(10個)±5dc±20084%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760338TDL 2-12211個±5dc±20084%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761686TDL 2-24121セット(10個)12dc16786%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48761695TDL 2-24121個12dc16786%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763628TDL 2-48121セット(10個)12dc16785%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763637TDL 2-48121個12dc16785%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764188TDL 2-05121セット(10個)12dc16785%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764197TDL 2-05121個12dc16785%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765475TDL 2-12121セット(10個)12dc16787%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765484TDL 2-12121個12dc16787%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767259TDL 2-24131セット(10個)15dc13487%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767268TDL 2-24131個15dc13487%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768799TDL 2-48131セット(10個)15dc13486%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768808TDL 2-48131個15dc13486%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769219TDL 2-05131セット(10個)15dc13487%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769228TDL 2-05131個15dc13487%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770287TDL 2-12131セット(10個)15dc13487%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770296TDL 2-12131個15dc13487%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775099TDL 2-24101セット(10個)3.3dc40079%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775108TDL 2-24101個3.3dc40079%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48776036TDL 2-48101セット(10個)3.3dc40079%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776045TDL 2-48101個3.3dc40079%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48776316TDL 2-05101セット(10個)3.3dc40079%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776325TDL 2-05101個3.3dc40079%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48776867TDL 2-12101セット(10個)3.3dc40080%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776876TDL 2-12101個3.3dc40080%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779134TDL 2-24111セット(10個)5dc40084%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする