TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
105
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
取付
出力点数
出力電流(mA)
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48771854
TIM 2-2415
1個
24dc
スルーホール
1
83
DIP 16
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779168
TIM 2-2411
1セット(10個)
5dc
スルーホール
1
400
DIP 16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779195
TIM 2-2411
1個
5dc
スルーホール
1
400
DIP 16
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48749856
TIM 2-2422
1セット(10個)
±12dc
スルーホール
2
±83
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48749865
TIM 2-2422SM
1セット(10個)
±12dc
表面実装
2
±83
SMD 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48749874
TIM 2-2422SM
1個
±12dc
表面実装
2
±83
SMD 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48749883
TIM 2-2422
1個
±12dc
スルーホール
2
±83
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751387
TIM 2-4822
1セット(10個)
±12dc
スルーホール
2
±83
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48751396
TIM 2-4822SM
1セット(10個)
±12dc
表面実装
2
±83
SMD 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48751405
TIM 2-4822SM
1個
±12dc
表面実装
2
±83
SMD 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751414
TIM 2-4822
1個
±12dc
スルーホール
2
±83
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751789
TIM 2-0922
1セット(10個)
±12dc
スルーホール
2
±83
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48751798
TIM 2-0922SM
1セット(10個)
±12dc
表面実装
2
±83
SMD 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48751807
TIM 2-0922SM
1個
±12dc
表面実装
2
±83
SMD 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751816
TIM 2-0922
1個
±12dc
スルーホール
2
±83
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752814
TIM 2-1222
1セット(10個)
±12dc
スルーホール
2
±83
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48752848
TIM 2-1222
1個
±12dc
スルーホール
2
±83
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754528
TIM 2-2423
1セット(10個)
±15dc
スルーホール
2
±67
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48754555
TIM 2-2423
1個
±15dc
スルーホール
2
±67
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755867
TIM 2-4823
1セット(10個)
±15dc
スルーホール
2
±67
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48755894
TIM 2-4823
1個
±15dc
スルーホール
2
±67
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756226
TIM 2-0923
1セット(10個)
±15dc
スルーホール
2
±67
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48756253
TIM 2-0923
1個
±15dc
スルーホール
2
±67
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757224
TIM 2-1223
1セット(10個)
±15dc
スルーホール
2
±67
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48757258
TIM 2-1223
1個
±15dc
スルーホール
2
±67
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761704
TIM 2-2412
1セット(10個)
12dc
スルーホール
1
167
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48761738
TIM 2-2412
1個
12dc
スルーホール
1
167
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763646
TIM 2-4812
1セット(10個)
12dc
スルーホール
1
167
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48763664
TIM 2-4812
1個
12dc
スルーホール
1
167
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764224
TIM 2-0912
1セット(10個)
12dc
スルーホール
1
167
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48764249
TIM 2-0912
1個
12dc
スルーホール
1
167
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765493
TIM 2-1212
1セット(10個)
12dc
スルーホール
1
167
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48765527
TIM 2-1212
1個
12dc
スルーホール
1
167
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767277
TIM 2-2413
1セット(10個)
15dc
スルーホール
1
134
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767304
TIM 2-2413
1個
15dc
スルーホール
1
134
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768817
TIM 2-4813
1セット(10個)
15dc
スルーホール
1
134
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48768835
TIM 2-4813
1個
15dc
スルーホール
1
134
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769255
TIM 2-0913
1セット(10個)
15dc
スルーホール
1
134
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48769273
TIM 2-0913
1個
15dc
スルーホール
1
134
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770305
TIM 2-1213
1セット(10個)
15dc
スルーホール
1
134
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48770339
TIM 2-1213
1個
15dc
スルーホール
1
134
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48771827
TIM 2-2415
1セット(10個)
24dc
スルーホール
1
83
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48772789
TIM 2-4815
1セット(10個)
24dc
スルーホール
1
83
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48772807
TIM 2-4815
1個
24dc
スルーホール
1
83
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773123
TIM 2-0915
1セット(10個)
24dc
スルーホール
1
83
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48773157
TIM 2-0915
1個
24dc
スルーホール
1
83
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773787
TIM 2-1215
1セット(10個)
24dc
スルーホール
1
83
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48773814
TIM 2-1215
1個
24dc
スルーホール
1
83
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780823
TIM 2-4811
1セット(10個)
5dc
スルーホール
1
400
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
48780848
TIM 2-4811
1個
5dc
スルーホール
1
400
DIP 16
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ