TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2SM
取付
表面実装
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48752866
TDR 2-1222SM
1セット(10個)
±12dc
2
±83
83%
SMD
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48752893
TDR 2-1222SM
1個
±12dc
2
±83
83%
SMD
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48756759
TDR 2-0523SM
1セット(10個)
±15dc
2
±67
82%
SOIC 14
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48756768
TDR 2-0523SM
1個
±15dc
2
±67
82%
SOIC 14
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
返品不可
48761756
TDR 2-2412SM
1セット(10個)
12dc
1
167
84%
SOIC 14
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48761853
TDR 2-2412SM
1個
12dc
1
167
84%
SOIC 14
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
48782738
TDR 2-1211SM
1セット(10個)
5dc
1
400
81%
SOIC 14
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48782826
TDR 2-1211SM
1個
5dc
1
400
81%
SOIC 14
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
48749899
TDR 2-2422SM
1セット(10個)
±12dc
2
±83
84%
SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48749935
TDR 2-2422SM
1個
±12dc
2
±83
84%
SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48752324
TDR 2-0522SM
1セット(10個)
±12dc
2
±83
81%
SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48752349
TDR 2-0522SM
1個
±12dc
2
±83
81%
SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757267
TDR 2-1223SM
1セット(10個)
±15dc
2
±67
84%
SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48757294
TDR 2-1223SM
1個
±15dc
2
±67
84%
SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765554
TDR 2-1212SM
1セット(10個)
12dc
1
167
81%
SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48765633
TDR 2-1212SM
1個
12dc
1
167
81%
SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767313
TDR 2-2413SM
1セット(10個)
15dc
1
134
85%
SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48767399
TDR 2-2413SM
1個
15dc
1
134
85%
SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48769849
TDR 2-0513SM
1セット(10個)
15dc
1
134
83%
SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48769867
TDR 2-0513SM
1個
15dc
1
134
83%
SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770348
TDR 2-1213SM
1セット(10個)
15dc
1
134
84%
SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48770418
TDR 2-1213SM
1個
15dc
1
134
84%
SOIC 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください