TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2
取付
スルーホール
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48769858
TDR 2-0513
1セット(10個)
15dc
1
134
83%
DIP 14
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48769876
TDR 2-0513
1個
15dc
1
134
83%
DIP 14
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780945
TDR 2-4811
1個
5dc
1
400
81%
DIP 14
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782257
TDR 2-0511
1個
5dc
1
400
80%
DIP 14
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780866
TDR 2-4811
1セット(10個)
5dc
1
400
81%
DIP 14
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48749908
TDR 2-2422
1セット(10個)
±12dc
2
±83
84%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48749944
TDR 2-2422
1個
±12dc
2
±83
84%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752306
TDR 2-0522
1セット(10個)
±12dc
2
±83
82%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48752358
TDR 2-0522
1個
±12dc
2
±83
82%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752857
TDR 2-1222
1セット(10個)
±12dc
2
±83
83%
DIP
オープン
取扱い終了
返品不可
48752909
TDR 2-1222
1個
±12dc
2
±83
83%
DIP
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756743
TDR 2-0523
1セット(10個)
±15dc
2
±67
82%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48756777
TDR 2-0523
1個
±15dc
2
±67
82%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763698
TDR 2-4812
1セット(10個)
12dc
1
167
82%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48763795
TDR 2-4812
1個
12dc
1
167
82%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764906
TDR 2-0512
1セット(10個)
12dc
1
167
82%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48764933
TDR 2-0512
1個
12dc
1
167
82%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765545
TDR 2-1212
1セット(10個)
12dc
1
167
81%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48765649
TDR 2-1212
1個
12dc
1
167
81%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767329
TDR 2-2413
1セット(10個)
15dc
1
134
85%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48767408
TDR 2-2413
1個
15dc
1
134
85%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779204
TDR 2-2411
1セット(10個)
5dc
1
400
81%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48779283
TDR 2-2411
1個
5dc
1
400
81%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48782239
TDR 2-0511
1セット(10個)
5dc
1
400
80%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48782747
TDR 2-1211
1セット(10個)
5dc
1
400
81%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
48782835
TDR 2-1211
1個
5dc
1
400
81%
DIP 14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください