TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2
取付
表面実装
最高温度(℃)
90
絶縁電圧(V)
1600(60sec)dc
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
定格電力(W)
出力点数
出力電流(mA)
効率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48749926
TRS 2-2422
1個
±12dc
2
2
±83
83%
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48759909
TRS 2-0921
1個
±5dc
2
2
±200
78%
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761826
TRS 2-2412
1個
12dc
2
1
167
84%
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774977
TRS 2-2410
1セット(10個)
3.3dc
1.65
1
500
77%
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774986
TRS 2-2410
1個
3.3dc
1.65
1
500
77%
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779256
TRS 2-2411
1セット(10個)
5dc
2
1
400
78%
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779265
TRS 2-2411
1個
5dc
2
1
400
78%
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780927
TRS 2-4811
1個
5dc
2
1
400
79%
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48781593
TRS 2-0911
1セット(10個)
5dc
2
1
400
80%
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48781609
TRS 2-0911
1個
5dc
2
1
400
80%
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754573
TRS 2-2423
1セット(10個)
±15dc
2
2
±67
82%
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48754589
TRS 2-2423
1個
±15dc
2
2
±67
82%
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
取扱停止中
返品不可
48757276
TRS 2-1223
1セット(10個)
±15dc
2
2
±67
81%
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48757285
TRS 2-1223
1個
±15dc
2
2
±67
81%
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
48759893
TRS 2-0921
1セット(10個)
±5dc
2
2
±200
78%
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48775957
TRS 2-4810
1セット(10個)
3.3dc
1.65
1
500
76%
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48775966
TRS 2-4810
1個
3.3dc
1.65
1
500
76%
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
48776377
TRS 2-0910
1セット(10個)
3.3dc
1.65
1
500
77%
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48776386
TRS 2-0910
1個
3.3dc
1.65
1
500
77%
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
48749917
TRS 2-2422
1セット(10個)
±12dc
2
2
±83
83%
オープン
取扱い終了
返品不可
48751439
TRS 2-4822
1セット(10個)
±12dc
2
2
±83
82%
オープン
取扱い終了
返品不可
48751448
TRS 2-4822
1個
±12dc
2
2
±83
82%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751886
TRS 2-0922
1セット(10個)
±12dc
2
2
±83
82%
オープン
取扱い終了
返品不可
48751895
TRS 2-0922
1個
±12dc
2
2
±83
82%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752875
TRS 2-1222
1セット(10個)
±12dc
2
2
±83
83%
オープン
取扱い終了
返品不可
48752884
TRS 2-1222
1個
±12dc
2
2
±83
83%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755919
TRS 2-4823
1セット(10個)
±15dc
2
2
±67
80%
オープン
取扱い終了
返品不可
48755928
TRS 2-4823
1個
±15dc
2
2
±67
80%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756323
TRS 2-0923
1セット(10個)
±15dc
2
2
±67
80%
オープン
取扱い終了
返品不可
48756339
TRS 2-0923
1個
±15dc
2
2
±67
80%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48758947
TRS 2-2421
1セット(10個)
±5dc
2
2
±200
80%
オープン
取扱い終了
返品不可
48758956
TRS 2-2421
1個
±5dc
2
2
±200
80%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759656
TRS 2-4821
1セット(10個)
±5dc
2
2
±200
78%
オープン
取扱い終了
返品不可
48759665
TRS 2-4821
1個
±5dc
2
2
±200
78%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760347
TRS 2-1221
1セット(10個)
±5dc
2
2
±200
79%
オープン
取扱い終了
返品不可
48760356
TRS 2-1221
1個
±5dc
2
2
±200
79%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761817
TRS 2-2412
1セット(10個)
12dc
2
1
167
84%
オープン
取扱い終了
返品不可
48763759
TRS 2-4812
1セット(10個)
12dc
2
1
167
83%
オープン
取扱い終了
返品不可
48763768
TRS 2-4812
1個
12dc
2
1
167
83%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764364
TRS 2-0912
1セット(10個)
12dc
2
1
167
83%
オープン
取扱い終了
返品不可
48764373
TRS 2-0912
1個
12dc
2
1
167
83%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765606
TRS 2-1212
1セット(10個)
12dc
2
1
167
84%
オープン
取扱い終了
返品不可
48765615
TRS 2-1212
1個
12dc
2
1
167
84%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767374
TRS 2-2413
1セット(10個)
15dc
2
1
134
84%
オープン
取扱い終了
返品不可
48767383
TRS 2-2413
1個
15dc
2
1
134
84%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768896
TRS 2-4813
1セット(10個)
15dc
2
1
134
83%
オープン
取扱い終了
返品不可
48768905
TRS 2-4813
1個
15dc
2
1
134
83%
オープン
取扱い終了
返品不可
48769395
TRS 2-0913
1セット(10個)
15dc
2
1
134
82%
オープン
取扱い終了
返品不可
48769404
TRS 2-0913
1個
15dc
2
1
134
82%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770393
TRS 2-1213
1セット(10個)
15dc
2
1
134
83%
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ