TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 3.5
定格電力(W)
3.5
医療規格認定
あり
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
取付
出力点数
パッケージ
入力公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48771924
TIM 3.5-2415
1個
24dc
スルーホール
1
DIP 16
24dc
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771906
TIM 3.5-2415
1セット(10個)
24dc
スルーホール
1
DIP 16
24dc
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48749953
TIM 3.5-2422
1セット(10個)
±12dc
スルーホール
2
DIP 16
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48749978
TIM 3.5-2422
1個
±12dc
スルーホール
2
DIP 16
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48749987
TIM 3.5-2422SM
1個
±12dc
表面実装
2
SMD 16
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751466
TIM 3.5-4822
1セット(10個)
±12dc
スルーホール
2
DIP 16
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751475
TIM 3.5-4822SM
1セット(10個)
±12dc
表面実装
2
SMD 16
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751484
TIM 3.5-4822
1個
±12dc
スルーホール
2
DIP 16
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751493
TIM 3.5-4822SM
1個
±12dc
表面実装
2
SMD 16
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751825
TIM 3.5-0922
1セット(10個)
±12dc
スルーホール
2
DIP 16
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751834
TIM 3.5-0922SM
1セット(10個)
±12dc
表面実装
2
SMD 16
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751843
TIM 3.5-0922SM
1個
±12dc
表面実装
2
SMD 16
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751859
TIM 3.5-0922
1個
±12dc
スルーホール
2
DIP 16
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752918
TIM 3.5-1222
1セット(10個)
±12dc
スルーホール
2
DIP 16
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752936
TIM 3.5-1222
1個
±12dc
スルーホール
2
DIP 16
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754598
TIM 3.5-2423
1セット(10個)
±15dc
スルーホール
2
DIP 16
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754616
TIM 3.5-2423
1個
±15dc
スルーホール
2
DIP 16
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755946
TIM 3.5-4823
1セット(10個)
±15dc
スルーホール
2
DIP 16
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755973
TIM 3.5-4823
1個
±15dc
スルーホール
2
DIP 16
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756269
TIM 3.5-0923
1セット(10個)
±15dc
スルーホール
2
DIP 16
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756296
TIM 3.5-0923
1個
±15dc
スルーホール
2
DIP 16
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757303
TIM 3.5-1223
1セット(10個)
±15dc
スルーホール
2
DIP 16
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757328
TIM 3.5-1223
1個
±15dc
スルーホール
2
DIP 16
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761869
TIM 3.5-2412
1セット(10個)
12dc
スルーホール
1
DIP 16
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48761887
TIM 3.5-2412
1個
12dc
スルーホール
1
DIP 16
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763804
TIM 3.5-4812
1セット(10個)
12dc
スルーホール
1
DIP 16
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763838
TIM 3.5-4812
1個
12dc
スルーホール
1
DIP 16
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764267
TIM 3.5-0912
1セット(10個)
12dc
スルーホール
1
DIP 16
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764285
TIM 3.5-0912
1個
12dc
スルーホール
1
DIP 16
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765658
TIM 3.5-1212
1セット(10個)
12dc
スルーホール
1
DIP 16
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765676
TIM 3.5-1212
1個
12dc
スルーホール
1
DIP 16
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767417
TIM 3.5-2413
1セット(10個)
15dc
スルーホール
1
DIP 16
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767435
TIM 3.5-2413
1個
15dc
スルーホール
1
DIP 16
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768914
TIM 3.5-4813
1セット(10個)
15dc
スルーホール
1
DIP 16
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768939
TIM 3.5-4813
1個
15dc
スルーホール
1
DIP 16
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769298
TIM 3.5-0913
1セット(10個)
15dc
スルーホール
1
DIP 16
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769316
TIM 3.5-0913
1個
15dc
スルーホール
1
DIP 16
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770427
TIM 3.5-1213
1セット(10個)
15dc
スルーホール
1
DIP 16
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770454
TIM 3.5-1213
1個
15dc
スルーホール
1
DIP 16
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772868
TIM 3.5-4815
1セット(10個)
24dc
スルーホール
1
DIP 16
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772886
TIM 3.5-4815
1個
24dc
スルーホール
1
DIP 16
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773166
TIM 3.5-0915
1セット(10個)
24dc
スルーホール
1
DIP 16
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773193
TIM 3.5-0915
1個
24dc
スルーホール
1
DIP 16
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773866
TIM 3.5-1215
1セット(10個)
24dc
スルーホール
1
DIP 16
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773893
TIM 3.5-1215
1個
24dc
スルーホール
1
DIP 16
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779299
TIM 3.5-2411
1セット(10個)
5dc
スルーホール
1
DIP 16
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48779317
TIM 3.5-2411
1個
5dc
スルーホール
1
DIP 16
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780954
TIM 3.5-4811
1セット(10個)
5dc
スルーホール
1
DIP 16
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780979
TIM 3.5-4811
1個
5dc
スルーホール
1
DIP 16
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48781496
TIM 3.5-0911
1セット(10個)
5dc
スルーホール
1
DIP 16
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ