TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30
取付
スルーホール
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
80
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48754643
THM 30-2423
1個
±15dc
2
24dc
18~36dc
2×1in
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761914
THM 30-2412
1個
12dc
1
24dc
18~36dc
2×1in
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765703
THM 30-1212
1個
12dc
1
12dc
9~18dc
2×1in
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770479
THM 30-1213
1個
15dc
1
12dc
9~18dc
2×1in
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773909
THM 30-1215
1セット(10個)
24dc
1
12dc
9~18dc
2×1in
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773918
THM 30-1215
1個
24dc
1
12dc
9~18dc
2×1in
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771949
THM 30-2415
1セット(10個)
24dc
1
24dc
18~36dc
2×1in
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48771958
THM 30-2415
1個
24dc
1
24dc
18~36dc
2×1in
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48750005
THM 30-2422
1セット(10個)
±12dc
2
24dc
18~36dc
2×1in
オープン
取扱い終了
返品不可
48750014
THM 30-2422
1個
±12dc
2
24dc
18~36dc
2×1in
オープン
取扱い終了
返品不可
48751509
THM 30-4822
1セット(10個)
±12dc
2
48dc
36~75dc
2×1in
オープン
取扱い終了
返品不可
48751518
THM 30-4822
1個
±12dc
2
48dc
36→75dc
2×1インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752954
THM 30-1222
1セット(10個)
±12dc
2
12dc
9~18dc
2×1in
オープン
取扱い終了
返品不可
48752963
THM 30-1222
1個
±12dc
2
12dc
9→18dc
2×1インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754634
THM 30-2423
1セット(10個)
±15dc
2
24dc
18~36dc
2×1in
オープン
取扱い終了
返品不可
48755989
THM 30-4823
1セット(10個)
±15dc
2
48dc
36~75dc
2×1in
オープン
取扱い終了
返品不可
48755998
THM 30-4823
1個
±15dc
2
48dc
36→75dc
2×1インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757346
THM 30-1223
1セット(10個)
±15dc
2
12dc
9~18dc
2×1in
オープン
取扱い終了
返品不可
48757355
THM 30-1223
1個
±15dc
2
12dc
9~18dc
2×1in
オープン
取扱い終了
返品不可
48758974
THM 30-2421
1セット(10個)
±5dc
2
24dc
18~36dc
2×1in
オープン
取扱い終了
返品不可
48758983
THM 30-2421
1個
±5dc
2
24dc
18→36dc
2×1インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759674
THM 30-4821
1セット(10個)
±5dc
2
48dc
36~75dc
2×1in
オープン
取扱い終了
返品不可
48759683
THM 30-4821
1個
±5dc
2
48dc
36→75dc
2×1インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760365
THM 30-1221
1セット(10個)
±5dc
2
12dc
9~18dc
2×1in
オープン
取扱い終了
返品不可
48760374
THM 30-1221
1個
±5dc
2
12dc
9→18dc
2×1インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761905
THM 30-2412
1セット(10個)
12dc
1
24dc
18~36dc
2×1in
オープン
取扱い終了
返品不可
48763847
THM 30-4812
1セット(10個)
12dc
1
48dc
36→75dc
2×1インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763856
THM 30-4812
1個
12dc
1
48dc
36→75dc
2×1インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765694
THM 30-1212
1セット(10個)
12dc
1
12dc
9~18dc
2×1in
オープン
取扱い終了
返品不可
48767478
THM 30-2413
1セット(10個)
15dc
1
24dc
18→36dc
2×1インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767487
THM 30-2413
1個
15dc
1
24dc
18→36dc
2×1インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768957
THM 30-4813
1セット(10個)
15dc
1
48dc
36~75dc
2×1in
オープン
取扱い終了
返品不可
48768966
THM 30-4813
1個
15dc
1
48dc
36→75dc
2×1インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770463
THM 30-1213
1セット(10個)
15dc
1
12dc
9~18dc
2×1in
オープン
取扱い終了
返品不可
48772904
THM 30-4815
1セット(10個)
24dc
1
48dc
36→75dc
2×1インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772913
THM 30-4815
1個
24dc
1
48dc
36→75dc
2×1インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779335
THM 30-2411
1セット(10個)
5dc
1
24dc
18~36dc
2×1in
オープン
取扱い終了
返品不可
48779344
THM 30-2411
1個
5dc
1
24dc
18→36dc
2×1インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780997
THM 30-4811
1セット(10個)
5dc
1
48dc
36~75dc
2×1in
オープン
取扱い終了
返品不可
48781006
THM 30-4811
1個
5dc
1
48dc
36→75dc
2×1インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48782887
THM 30-1211
1セット(10個)
5dc
1
12dc
9→18dc
2×1インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48782896
THM 30-1211
1個
5dc
1
12dc
9→18dc
2×1インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください