TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30 - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)85
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(A)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48750023THN 30-24221セット(10個)±12dc±1.25291%24dc
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
48750048THN 30-24221個±12dc±1.25291%24dc
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754668THN 30-24231個±15dc±1291%24dc
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765728THN 30-12121個12dc2.5189%12dc
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772938THN 30-48151個24dc1.25191%48dc
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48775169THN 30-24101個3.3dc7187%24dc
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765719THN 30-12121セット(10個)12dc2.5189%12dc
オープン
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48781024THN 30-48111個5dc6189%48dc
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48782914THN 30-12111個5dc6189%12dc
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48751536THN 30-48221セット(10個)±12dc±1.25291%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751554THN 30-48221個±12dc±1.25291%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752988THN 30-12221セット(10個)±12dc±1.25289%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753006THN 30-12221個±12dc±1.25289%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754659THN 30-24231セット(10個)±15dc±1291%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757373THN 30-12231セット(10個)±15dc±1290%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757398THN 30-12231個±15dc±1290%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767453THN 30-24131セット(10個)15dc2191%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767505THN 30-24131個15dc2191%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768984THN 30-48131セット(10個)15dc2191%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769009THN 30-48131個15dc2191%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772929THN 30-48151セット(10個)24dc1.25191%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775153THN 30-24101セット(10個)3.3dc7187%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776115THN 30-48101セット(10個)3.3dc7187%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776124THN 30-48101個3.3dc7187%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48776928THN 30-12101セット(10個)3.3dc7186%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776937THN 30-12101個3.3dc7186%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48781015THN 30-48111セット(10個)5dc6189%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48782905THN 30-12111セット(10個)5dc6189%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする