曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDL 3

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDL 3 - TRACO POWER
仕様Traco 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TDL 3シリーズ. Tracopowerの完全絶縁DC-DCコンバータ製品は、コンパクトなDIPパッケージソリューションを実現します。 TDL 3シリーズは、入力電圧範囲が2:1で、各種3 Wオプションが用意されています。 スペースが限られた用途など、さまざまな用途に使用可能で、リモートからスイッチをオン / オフすることができます。取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)80出力点数1パッケージDIP最低温度(℃)-40
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(mA)
効率
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48782939TDL 3-12111個5dc60083%9→18dc
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782923TDL 3-12111セット(10個)5dc60083%9→18dc
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48750057TDL 3-24221セット(10個)±12dc±12586%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48750066TDL 3-24221個±12dc±12586%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751563TDL 3-48221セット(10個)±12dc±12585%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751579TDL 3-48221個±12dc±12585%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751764TDL 3-05221セット(10個)±12dc±12584%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751773TDL 3-05221個±12dc±12584%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753015TDL 3-12221セット(10個)±12dc±12586%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753024TDL 3-12221個±12dc±12586%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754677TDL 3-24231セット(10個)±15dc±10087%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754686TDL 3-24231個±15dc±10087%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756025TDL 3-48231セット(10個)±15dc±10085%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756034TDL 3-48231個±15dc±10085%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756208TDL 3-05231セット(10個)±15dc±10085%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756217TDL 3-05231個±15dc±10085%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757407TDL 3-12231セット(10個)±15dc±10087%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757416TDL 3-12231個±15dc±10087%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759017TDL 3-24211セット(10個)±5dc±30084%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759026TDL 3-24211個±5dc±30084%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759717TDL 3-48211セット(10個)±5dc±30082%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759726TDL 3-48211個±5dc±30082%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759857TDL 3-05211セット(10個)±5dc±30082%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759866TDL 3-05211個±5dc±30082%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760408TDL 3-12211セット(10個)±5dc±30084%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760417TDL 3-12211個±5dc±30084%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761923TDL 3-24121セット(10個)12dc25087%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48761939TDL 3-24121個12dc25087%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763883TDL 3-48121セット(10個)12dc25086%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763899TDL 3-48121個12dc25086%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764206TDL 3-05121セット(10個)12dc25085%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764215TDL 3-05121個12dc25085%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765737TDL 3-12121セット(10個)12dc25087%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765746TDL 3-12121個12dc25087%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767514TDL 3-24131セット(10個)15dc20087%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767523TDL 3-24131個15dc20087%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769018TDL 3-48131セット(10個)15dc20086%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769027TDL 3-48131個15dc20086%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769237TDL 3-05131セット(10個)15dc20085%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769246TDL 3-05131個15dc20085%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770506TDL 3-12131セット(10個)15dc20087%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770515TDL 3-12131個15dc20087%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775178TDL 3-24101セット(10個)3.3dc60080%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775187TDL 3-24101個3.3dc60080%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48776149TDL 3-48101個3.3dc60079%36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48776334TDL 3-05101セット(10個)3.3dc60079%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776343TDL 3-05101個3.3dc60079%4.5→10dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48776946TDL 3-12101セット(10個)3.3dc60080%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776955TDL 3-12101個3.3dc60080%9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779353TDL 3-24111セット(10個)5dc60083%18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする