TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3
取付
PCBマウント
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
90
パッケージ
DIP-24
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48754695
THM 3-2423
1セット(10個)
±15dc
2
24dc
18→36dc
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48750075
THM 3-2422
1セット(10個)
±12dc
2
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48750084
THM 3-2422
1個
±12dc
2
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751588
THM 3-4822
1セット(10個)
±12dc
2
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751597
THM 3-4822
1個
±12dc
2
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752367
THM 3-0522
1セット(10個)
±12dc
2
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752376
THM 3-0522
1個
±12dc
2
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753033
THM 3-1222
1セット(10個)
±12dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753049
THM 3-1222
1個
±12dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754704
THM 3-2423
1個
±15dc
2
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756043
THM 3-4823
1セット(10個)
±15dc
2
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756059
THM 3-4823
1個
±15dc
2
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756786
THM 3-0523
1セット(10個)
±15dc
2
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756795
THM 3-0523
1個
±15dc
2
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757425
THM 3-1223
1セット(10個)
±15dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757434
THM 3-1223
1個
±15dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759035
THM 3-2421
1セット(10個)
±5dc
2
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759044
THM 3-2421
1個
±5dc
2
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759735
THM 3-4821
1セット(10個)
±5dc
2
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759744
THM 3-4821
1個
±5dc
2
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760058
THM 3-0521
1セット(10個)
±5dc
2
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760067
THM 3-0521
1個
±5dc
2
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760426
THM 3-1221
1セット(10個)
±5dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760435
THM 3-1221
1個
±5dc
2
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761948
THM 3-2412
1セット(10個)
12dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48761957
THM 3-2412
1個
12dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763908
THM 3-4812
1セット(10個)
12dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763917
THM 3-4812
1個
12dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764949
THM 3-0512
1セット(10個)
12dc
1
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764958
THM 3-0512
1個
12dc
1
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765755
THM 3-1212
1セット(10個)
12dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765764
THM 3-1212
1個
12dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767539
THM 3-2413
1セット(10個)
15dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767548
THM 3-2413
1個
15dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769036
THM 3-4813
1セット(10個)
15dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769045
THM 3-4813
1個
15dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769894
THM 3-0513
1セット(10個)
15dc
1
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769903
THM 3-0513
1個
15dc
1
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770524
THM 3-1213
1セット(10個)
15dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770533
THM 3-1213
1個
15dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771967
THM 3-2415
1セット(10個)
24dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48771976
THM 3-2415
1個
24dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772947
THM 3-4815
1セット(10個)
24dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772956
THM 3-4815
1個
24dc
1
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773489
THM 3-0515
1セット(10個)
24dc
1
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773498
THM 3-0515
1個
24dc
1
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773927
THM 3-1215
1セット(10個)
24dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773936
THM 3-1215
1個
24dc
1
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775196
THM 3-2410
1セット(10個)
3.3dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775205
THM 3-2410
1個
3.3dc
1
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ