TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 3
取付
スルーホール
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
+75 (without Derating)、+90 (with Derating)
パッケージ
SIP 8
絶縁電圧(V)
1600dc
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48754713
TVN 3-2423
1セット(10個)
±15dc
2
±100
85%
24dc
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48757459
TVN 3-1223
1個
±15dc
2
±100
83%
12dc
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48759918
TVN 3-0921
1セット(10個)
±5dc
2
±300
78%
9dc
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48759927
TVN 3-0921
1個
±5dc
2
±300
78%
9dc
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782975
TVN 3-1211
1セット(10個)
5dc
1
600
81%
12dc
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782984
TVN 3-1211
1個
5dc
1
600
81%
12dc
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784673
TVN 3-0919
1個
9dc
1
333
80%
9dc
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48750093
TVN 3-2422
1セット(10個)
±12dc
2
±125
84%
24dc
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48750109
TVN 3-2422
1個
±12dc
2
±125
84%
24dc
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
取扱停止中
返品不可
48751606
TVN 3-4822
1セット(10個)
±12dc
2
±125
84%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751615
TVN 3-4822
1個
±12dc
2
±125
84%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751904
TVN 3-0922
1セット(10個)
±12dc
2
±125
82%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751913
TVN 3-0922
1個
±12dc
2
±125
82%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753058
TVN 3-1222
1セット(10個)
±12dc
2
±125
84%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753067
TVN 3-1222
1個
±12dc
2
±125
84%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754729
TVN 3-2423
1個
±15dc
2
±100
85%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756068
TVN 3-4823
1セット(10個)
±15dc
2
±100
83%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756077
TVN 3-4823
1個
±15dc
2
±100
83%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756348
TVN 3-0923
1セット(10個)
±15dc
2
±100
81%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756357
TVN 3-0923
1個
±15dc
2
±100
81%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757443
TVN 3-1223
1セット(10個)
±15dc
2
±100
83%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759053
TVN 3-2421
1セット(10個)
±5dc
2
±300
80%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759069
TVN 3-2421
1個
±5dc
2
±300
80%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759753
TVN 3-4821
1セット(10個)
±5dc
2
±300
79%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759769
TVN 3-4821
1個
±5dc
2
±300
79%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760444
TVN 3-1221
1セット(10個)
±5dc
2
±300
82%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760453
TVN 3-1221
1個
±5dc
2
±300
82%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761966
TVN 3-2412
1セット(10個)
12dc
1
250
85%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48761975
TVN 3-2412
1個
12dc
1
250
85%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763926
TVN 3-4812
1セット(10個)
12dc
1
250
84%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763935
TVN 3-4812
1個
12dc
1
250
84%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764389
TVN 3-0912
1セット(10個)
12dc
1
250
83%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764398
TVN 3-0912
1個
12dc
1
250
83%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765773
TVN 3-1212
1セット(10個)
12dc
1
250
85%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765789
TVN 3-1212
1個
12dc
1
250
85%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767557
TVN 3-2413
1セット(10個)
15dc
1
200
85%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767566
TVN 3-2413
1個
15dc
1
200
85%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769054
TVN 3-4813
1セット(10個)
15dc
1
200
84%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769063
TVN 3-4813
1個
15dc
1
200
84%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769413
TVN 3-0913
1セット(10個)
15dc
1
200
83%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769429
TVN 3-0913
1個
15dc
1
200
83%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770549
TVN 3-1213
1セット(10個)
15dc
1
200
84%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770558
TVN 3-1213
1個
15dc
1
200
84%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771985
TVN 3-2415
1セット(10個)
24dc
1
125
84%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48771994
TVN 3-2415
1個
24dc
1
125
84%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772965
TVN 3-4815
1セット(10個)
24dc
1
125
84%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772974
TVN 3-4815
1個
24dc
1
125
84%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773263
TVN 3-0915
1セット(10個)
24dc
1
125
82%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773279
TVN 3-0915
1個
24dc
1
125
82%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773945
TVN 3-1215
1セット(10個)
24dc
1
125
84%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ