TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THB 3
取付
スルーホール
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
パッケージ
DIP
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
4ac
医療規格認定
あり
鉄道用途向けに承認済み
なし
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48765798
THB 3-1212
1セット(10個)
12dc
1
250
12dc
9→18dc
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765895
THB 3-1212
1個
12dc
1
250
12dc
9→18dc
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773534
THB 3-0515
1個
24dc
1
125
5dc
4.5→9dc
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773963
THB 3-1215
1セット(10個)
24dc
1
125
12dc
9→18dc
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774006
THB 3-1215
1個
24dc
1
125
12dc
9→18dc
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48781189
THB 3-4811
1個
5dc
1
600
48dc
36→75dc
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761984
THB 3-2412
1セット(10個)
12dc
1
250
24dc
18→36dc
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48762079
THB 3-2412
1個
12dc
1
250
24dc
18→36dc
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
取扱停止中
返品不可
48772983
THB 3-4815
1セット(10個)
24dc
1
125
48dc
36→75dc
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48773017
THB 3-4815
1個
24dc
1
125
48dc
36→75dc
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
取扱停止中
返品不可
48781103
THB 3-4811
1セット(10個)
5dc
1
600
48dc
36→75dc
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48750127
THB 3-2422
1セット(10個)
±12dc
2
±125
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48750163
THB 3-2422
1個
±12dc
2
±125
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753119
THB 3-1222
1セット(10個)
±12dc
2
±125
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753146
THB 3-1222
1個
±12dc
2
±125
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756813
THB 3-0523
1セット(10個)
±15dc
2
±100
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756856
THB 3-0523
1個
±15dc
2
±100
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757513
THB 3-1223
1セット(10個)
±15dc
2
±100
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757556
THB 3-1223
1個
±15dc
2
±100
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764976
THB 3-0512
1セット(10個)
12dc
1
250
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765037
THB 3-0512
1個
12dc
1
250
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773507
THB 3-0515
1セット(10個)
24dc
1
125
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48782993
THB 3-1211
1セット(10個)
5dc
1
600
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48783088
THB 3-1211
1個
5dc
1
600
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください