曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48750188TMR 3-2422E1個±12dc2±12583%24dc
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
48753189TMR 3-1222E1個±12dc2±12583%12dc
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754783TMR 3-2423E1個±15dc2±10083%24dc
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757583TMR 3-1223E1個±15dc2±10083%12dc
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779493TMR 3-2411E1個5dc160078%24dc
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782363TMR 3-0511E1個5dc160073%5dc
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783097TMR 3-1211E1個5dc160078%12dc
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754747TMR 3-2423E1セット(10個)±15dc2±10083%24dc
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48756829TMR 3-0523E1セット(10個)±15dc2±10079%5dc
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48783009TMR 3-1211E1セット(10個)5dc160078%12dc
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48750136TMR 3-2422E1セット(10個)±12dc2±12583%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751624TMR 3-4822E1セット(10個)±12dc2±12583%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751649TMR 3-4822E1個±12dc2±12583%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752394TMR 3-0522E1セット(10個)±12dc2±12579%5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752446TMR 3-0522E1個±12dc2±12579%5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753085TMR 3-1222E1セット(10個)±12dc2±12583%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756086TMR 3-4823E1セット(10個)±15dc2±10083%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756104TMR 3-4823E1個±15dc2±10083%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757486TMR 3-1223E1セット(10個)±15dc2±10083%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762009TMR 3-2412E1セット(10個)12dc125083%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762097TMR 3-2412E1個12dc125083%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763953TMR 3-4812E1セット(10個)12dc125083%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764014TMR 3-4812E1個12dc125083%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764985TMR 3-0512E1セット(10個)12dc125079%5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765073TMR 3-0512E1個12dc125079%5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765816TMR 3-1212E1セット(10個)12dc125083%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765913TMR 3-1212E1個12dc125083%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779414TMR 3-2411E1セット(10個)5dc160078%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48781119TMR 3-4811E1セット(10個)5dc160078%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48781207TMR 3-4811E1個5dc160078%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48782293TMR 3-0511E1セット(10個)5dc160073%5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする