TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3HI
取付
スルーホール
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
パッケージ
SIP 8
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48760478
TMR 3-1221HI
1セット(10個)
±5dc
2
±300
82%
12dc
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48760487
TMR 3-1221HI
1個
±5dc
2
±300
82%
12dc
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48769919
TMR 3-0513HI
1セット(10個)
15dc
1
200
82%
5dc
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48775293
TMR 3-2410HI
1個
3.3dc
1
700
76%
24dc
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779423
TMR 3-2411HI
1セット(10個)
5dc
1
600
82%
24dc
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779509
TMR 3-2411HI
1個
5dc
1
600
82%
24dc
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48775248
TMR 3-2410HI
1セット(10個)
3.3dc
1
700
76%
24dc
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48783018
TMR 3-1211HI
1セット(10個)
5dc
1
600
81%
12dc
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48783106
TMR 3-1211HI
1個
5dc
1
600
81%
12dc
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
取扱停止中
返品不可
48750145
TMR 3-2422HI
1セット(10個)
±12dc
2
±125
83%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48750197
TMR 3-2422HI
1個
±12dc
2
±125
83%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751633
TMR 3-4822HI
1セット(10個)
±12dc
2
±125
82%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751658
TMR 3-4822HI
1個
±12dc
2
±125
82%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753103
TMR 3-1222HI
1セット(10個)
±12dc
2
±125
83%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753198
TMR 3-1222HI
1個
±12dc
2
±125
83%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754756
TMR 3-2423HI
1セット(10個)
±15dc
2
±100
85%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754799
TMR 3-2423HI
1個
±15dc
2
±100
85%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756095
TMR 3-4823HI
1セット(10個)
±15dc
2
±100
83%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756113
TMR 3-4823HI
1個
±15dc
2
±100
83%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756883
TMR 3-0523HI
1個
±15dc
2
±100
81%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760076
TMR 3-0521HI
1セット(10個)
±5dc
2
±300
78%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762018
TMR 3-2412HI
1セット(10個)
12dc
1
250
83%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762106
TMR 3-2412HI
1個
12dc
1
250
83%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764994
TMR 3-0512HI
1セット(10個)
12dc
1
250
81%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765089
TMR 3-0512HI
1個
12dc
1
250
81%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767593
TMR 3-2413HI
1セット(10個)
15dc
1
200
84%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767679
TMR 3-2413HI
1個
15dc
1
200
84%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769079
TMR 3-4813HI
1セット(10個)
15dc
1
200
82%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769124
TMR 3-4813HI
1個
15dc
1
200
82%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769946
TMR 3-0513HI
1個
15dc
1
200
82%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770576
TMR 3-1213HI
1セット(10個)
15dc
1
200
83%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770628
TMR 3-1213HI
1個
15dc
1
200
83%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776605
TMR 3-0510HI
1セット(10個)
3.3dc
1
700
75%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777016
TMR 3-1210HI
1セット(10個)
3.3dc
1
700
77%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777043
TMR 3-1210HI
1個
3.3dc
1
700
77%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48779439
TMR 3-2421HI
1セット(10個)
5dc
2
±300
80%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48779518
TMR 3-2421HI
1個
5dc
2
±300
80%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48781128
TMR 3-4811HI
1セット(10個)
5dc
1
600
79%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48781137
TMR 3-4821HI
1セット(10個)
5dc
2
±300
79%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48781216
TMR 3-4811HI
1個
5dc
1
600
79%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48781225
TMR 3-4821HI
1個
5dc
2
±300
79%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48782309
TMR 3-0511HI
1セット(10個)
5dc
1
600
79%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48782379
TMR 3-0511HI
1個
5dc
1
600
79%
5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください