TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N
取付
スルーホール
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
パッケージ
DIP 24
全60種類を絞り込む
出力電圧(V)
選択してください
3.3dc
5dc
12dc
15dc
24dc
±5dc
±12dc
±15dc
入力公称電圧(V)
5dc
12dc
24dc
48dc
内容量
1セット(10個)
1個
60種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48752464
TEN 3-0522N
1個
±12dc
±125
81%
5dc
4.5~9dc
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754808
TEN 3-2423N
1個
±15dc
±100
84%
24dc
18~36dc
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757599
TEN 3-1223N
1個
±15dc
±100
84%
12dc
9~18dc
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761993
TEN 3-2412N
1セット(10個)
12dc
250
85%
24dc
18~36dc
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762115
TEN 3-2412N
1個
12dc
250
85%
24dc
18~36dc
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765028
TEN 3-0512N
1セット(10個)
12dc
250
82%
5dc
4.5~9dc
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772003
TEN 3-2415N
1セット(10個)
24dc
125
84%
24dc
18~36dc
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772037
TEN 3-2415N
1個
24dc
125
84%
24dc
18~36dc
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773516
TEN 3-0515N
1セット(10個)
24dc
125
81%
5dc
4.5~9dc
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773979
TEN 3-1215N
1セット(10個)
24dc
125
84%
12dc
9~18dc
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48775309
TEN 3-2410N
1個
3.3dc
600
79%
24dc
18~36dc
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48776639
TEN 3-0510N
1個
3.3dc
600
77%
5dc
4.5~9dc
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777007
TEN 3-1210N
1セット(10個)
3.3dc
600
79%
12dc
9~18dc
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777059
TEN 3-1210N
1個
3.3dc
600
79%
12dc
9~18dc
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779448
TEN 3-2411N
1セット(10個)
5dc
500
81%
24dc
18~36dc
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782397
TEN 3-0511N
1個
5dc
500
78%
5dc
4.5~9dc
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783027
TEN 3-1211N
1セット(10個)
5dc
500
81%
12dc
9~18dc
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783115
TEN 3-1211N
1個
5dc
500
81%
12dc
9~18dc
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48750206
TEN 3-2422N
1個
±12dc
±125
84%
24dc
18~36dc
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
48752428
TEN 3-0522N
1セット(10個)
±12dc
±125
81%
5dc
4.5~9dc
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48753137
TEN 3-1222N
1セット(10個)
±12dc
±125
84%
12dc
9~18dc
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48753207
TEN 3-1222N
1個
±12dc
±125
84%
12dc
9~18dc
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
48754738
TEN 3-2423N
1セット(10個)
±15dc
±100
84%
24dc
18~36dc
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48760469
TEN 3-1221N
1セット(10個)
±5dc
±250
80%
12dc
9~18dc
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48767609
TEN 3-2413N
1セット(10個)
15dc
200
85%
24dc
18~36dc
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48767688
TEN 3-2413N
1個
15dc
200
85%
24dc
18~36dc
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
48770637
TEN 3-1213N
1個
15dc
200
85%
12dc
9~18dc
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
48775257
TEN 3-2410N
1セット(10個)
3.3dc
600
79%
24dc
18~36dc
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48782336
TEN 3-0511N
1セット(10個)
5dc
500
78%
5dc
4.5~9dc
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48750154
TEN 3-2422N
1セット(10個)
±12dc
±125
84%
24dc
18~36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751089
TEN 3-4822N
1セット(10個)
±12dc
±125
84%
48dc
36~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751107
TEN 3-4822N
1個
±12dc
±125
84%
48dc
36→72dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48755675
TEN 3-4823N
1セット(10個)
±15dc
±100
84%
48dc
36~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755693
TEN 3-4823N
1個
±15dc
±100
84%
48dc
36→72dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756847
TEN 3-0523N
1セット(10個)
±15dc
±100
81%
5dc
4.5~9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756899
TEN 3-0523N
1個
±15dc
±100
81%
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757477
TEN 3-1223N
1セット(10個)
±15dc
±100
84%
12dc
9~18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759078
TEN 3-2421N
1セット(10個)
±5dc
±250
80%
24dc
18~36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759087
TEN 3-2421N
1個
±5dc
±250
80%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759489
TEN 3-4821N
1セット(10個)
±5dc
±250
80%
48dc
36~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759507
TEN 3-4821N
1個
±5dc
±250
80%
48dc
36→72dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760085
TEN 3-0521N
1セット(10個)
±5dc
±250
77%
5dc
4.5~9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760094
TEN 3-0521N
1個
±5dc
±250
77%
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763339
TEN 3-4812N
1セット(10個)
12dc
250
85%
48dc
36~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763357
TEN 3-4812N
1個
12dc
250
85%
48dc
36→72dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765834
TEN 3-1212N
1セット(10個)
12dc
250
85%
12dc
9~18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765929
TEN 3-1212N
1個
12dc
250
85%
12dc
9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768598
TEN 3-4813N
1セット(10個)
15dc
200
85%
48dc
36~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768616
TEN 3-4813N
1個
15dc
200
85%
48dc
36~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769937
TEN 3-0513N
1セット(10個)
15dc
200
82%
5dc
4.5~9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ