TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40N
取付
スルーホール
定格電力(W)
40
最高温度(℃)
80
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(A)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48765947
TEN 40-1212N
1セット(10個)
12dc
3.33
1
89%
12dc
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48767706
TEN 40-2413N
1個
15dc
2.67
1
91%
24dc
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770646
TEN 40-1213N
1セット(10個)
15dc
2.67
1
90%
12dc
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770655
TEN 40-1213N
1個
15dc
2.67
1
90%
12dc
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783149
TEN 40-1211N
1個
5dc
8
1
89%
12dc
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783614
TEN 40-2411N
1個
5dc
8
1
91%
24dc
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48751667
TEN 40-4822N
1セット(10個)
±12dc
1.67
2
89%
48dc
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48751685
TEN 40-4822N
1個
±12dc
1.67
2
89%
48dc
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48767697
TEN 40-2413N
1セット(10個)
15dc
2.67
1
91%
24dc
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48783124
TEN 40-1211N
1セット(10個)
5dc
8
1
89%
12dc
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48750215
TEN 40-2422N
1セット(10個)
±12dc
±1.67
2
89%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48750233
TEN 40-2422N
1個
±12dc
±1.67
2
89%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753216
TEN 40-1222N
1セット(10個)
±12dc
±1.67
2
88%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753234
TEN 40-1222N
1個
±12dc
±1.67
2
88%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754817
TEN 40-2423N
1セット(10個)
±15dc
±1.33
2
89%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754826
TEN 40-2423N
1個
±15dc
±1.33
2
89%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757608
TEN 40-1223N
1セット(10個)
±15dc
±1.33
2
88%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757626
TEN 40-1223N
1個
±15dc
±1.33
2
88%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48762133
TEN 40-2412N
1セット(10個)
12dc
3.33
1
91%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762158
TEN 40-2412N
1個
12dc
3.33
1
91%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764023
TEN 40-4812N
1セット(10個)
12dc
3.33
1
92%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764039
TEN 40-4812N
1個
12dc
3.33
1
92%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765956
TEN 40-1212N
1個
12dc
3.33
1
89%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777077
TEN 40-1210N
1セット(10個)
3.3dc
8
1
89%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777086
TEN 40-1210N
1個
3.3dc
8
1
89%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48777619
TEN 40-2410N
1セット(10個)
3.3dc
8
1
90%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777646
TEN 40-2410N
1個
3.3dc
8
1
90%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779536
TEN 40-2411N
1セット(10個)
5dc
8
1
91%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください