TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40 - TRACO POWER
仕様シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)75
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(A)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48762124TEN 40-24121セット(5個)12dc3.3188%24dc
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762149TEN 40-24121個12dc3.3188%24dc
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765965TEN 40-12121個12dc3.3186%12dc
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778617TEN 40-48311個5/±12dc6/0.4388%48dc
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778626TEN 40-12311セット(5個)5/±12dc6/0.4386%12dc
オープン
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778635TEN 40-12311個5/±12dc6/0.4386%12dc
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778669TEN 40-24321セット(5個)5/±15dc6/0.3387%24dc
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778678TEN 40-24321個5/±15dc6/0.3387%24dc
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757617TEN 40-12231セット(5個)±15dc1.4285%12dc
オープン
78,980
86,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48757635TEN 40-12231個±15dc1.4285%12dc
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48778608TEN 40-48311セット(5個)5/±12dc6/0.4388%48dc
オープン
72,980
80,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48750224TEN 40-24221セット(5個)±12dc1.8288%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48750249TEN 40-24221個±12dc1.8288%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751676TEN 40-48221セット(5個)±12dc1.8287%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751694TEN 40-48221個±12dc1.8287%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753225TEN 40-12221セット(5個)±12dc1.8285%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753243TEN 40-12221個±12dc1.8285%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756129TEN 40-48231セット(5個)±15dc1.4287%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756138TEN 40-48231個±15dc1.4287%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765938TEN 40-12121セット(5個)12dc3.3186%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774794TEN 40-24331セット(5個)3.3/±12dc6/0.4390%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774803TEN 40-24331個3.3/±12dc6/0.4390%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48774819TEN 40-48331セット(5個)3.3/±12dc6/0.4386%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48774828TEN 40-48331個3.3/±12dc6/0.4386%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48774855TEN 40-48341セット(5個)3.3/±15dc6/0.3386%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774864TEN 40-48341個3.3/±15dc6/0.3386%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48774873TEN 40-24201セット(5個)3.3/5dc8288%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774889TEN 40-24201個3.3/5dc8288%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776219TEN 40-48101セット(5個)3.3dc8188%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776228TEN 40-48101個3.3dc8188%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48777068TEN 40-12101セット(5個)3.3dc8186%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777095TEN 40-12101個3.3dc8186%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48778705TEN 40-48321セット(5個)5/±15dc6/0.3388%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778714TEN 40-48321個5/±15dc6/0.3388%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48778723TEN 40-12321セット(5個)5/±15dc6/0.3386%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778739TEN 40-12321個5/±15dc6/0.3386%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48781234TEN 40-48111セット(5個)5dc8190%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48781243TEN 40-48111個5dc8190%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48783133TEN 40-12111セット(5個)5dc8186%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48783158TEN 40-12111個5dc8186%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする