曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60N

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60N - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(A)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48754853TEN 60-2423N1個±15dc±2290%24dc
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757678TEN 60-1223N1個±15dc±2290%12dc
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48764093TEN 60-4812N1個12dc5192%48dc
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770689TEN 60-1213N1セット(10個)15dc4191.5%12dc
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770698TEN 60-1213N1個15dc4191.5%12dc
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779588TEN 60-2411N1セット(10個)5dc12192%24dc
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779597TEN 60-2411N1個5dc12192%24dc
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48750267TEN 60-2422N1個±12dc±2.5290%24dc
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48753268TEN 60-1222N1個±12dc±2.5290%12dc
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48773078TEN 60-4815N1個24dc2.5192%48dc
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
48783194TEN 60-1211N1個5dc12190.5%12dc
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48753259TEN 60-1222N1セット(10個)±12dc±2.5290%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754844TEN 60-2423N1セット(10個)±15dc±2290%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757669TEN 60-1223N1セット(10個)±15dc±2290%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764075TEN 60-4812N1セット(10個)12dc5192%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773053TEN 60-4815N1セット(10個)24dc2.5192%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48783185TEN 60-1211N1セット(10個)5dc12190.5%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする