曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6 - TRACO POWER
仕様Traco Power THM 6シリーズ、6 W. THM-6シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用6 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しており、最大89 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えています。このコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 入力フィルタはEN55022クラスAに適合 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)6最高温度(℃)90パッケージDIP-24
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48765974THM 6-12121セット(10個)12dc112dc9→18dc
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765983THM 6-12121個12dc112dc9→18dc
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779606THM 6-24111セット(10個)5dc124dc18→36dc
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
48779615THM 6-24111個5dc124dc18→36dc
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783219THM 6-12111個5dc112dc9→18dc
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
返品不可
48750276THM 6-24221セット(10個)±12dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48750285THM 6-24221個±12dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48751703THM 6-48221セット(10個)±12dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48751719THM 6-48221個±12dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48752473THM 6-05221セット(10個)±12dc25dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752489THM 6-05221個±12dc25dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753277THM 6-12221セット(10個)±12dc212dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753286THM 6-12221個±12dc212dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754869THM 6-24231セット(10個)±15dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754878THM 6-24231個±15dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756147THM 6-48231セット(10個)±15dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756156THM 6-48231個±15dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48756908THM 6-05231セット(10個)±15dc25dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756917THM 6-05231個±15dc25dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757687THM 6-12231セット(10個)±15dc212dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757696THM 6-12231個±15dc212dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759096THM 6-24211セット(10個)±5dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759105THM 6-24211個±5dc224dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759778THM 6-48211セット(10個)±5dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759787THM 6-48211個±5dc248dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760103THM 6-05211セット(10個)±5dc25dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760119THM 6-05211個±5dc25dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760496THM 6-12211セット(10個)±5dc212dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760505THM 6-12211個±5dc212dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762237THM 6-24121セット(10個)12dc124dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762246THM 6-24121個12dc124dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764109THM 6-48121セット(10個)12dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764118THM 6-48121個12dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765098THM 6-05121セット(10個)12dc15dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765107THM 6-05121個12dc15dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48767733THM 6-24131セット(10個)15dc124dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767749THM 6-24131個15dc124dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769158THM 6-48131セット(10個)15dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769167THM 6-48131個15dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769964THM 6-05131セット(10個)15dc15dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769973THM 6-05131個15dc15dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770716THM 6-12131セット(10個)15dc112dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770725THM 6-12131個15dc112dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772098THM 6-24151セット(10個)24dc124dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772107THM 6-24151個24dc124dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773087THM 6-48151セット(10個)24dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773096THM 6-48151個24dc148dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773559THM 6-05151セット(10個)24dc15dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773568THM 6-05151個24dc15dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48774015THM 6-12151セット(10個)24dc112dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする