曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 - TRACO POWER
取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
出力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48750337TMR 6-24221個±12dc224dc18~36dc±250
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48753338TMR 6-12221個±12dc212dc9~18dc±250
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754905TMR 6-24231個±15dc224dc18~36dc±200
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48760128TMR 6-05211セット(10個)±5dc25dc4.5~9dc±600
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48760146TMR 6-05211個±5dc25dc4.5~9dc±600
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762298TMR 6-24121個12dc124dc18~36dc500
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
48764136TMR 6-48121セット(10個)12dc148dc36~75dc500
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48764145TMR 6-48121個12dc148dc36~75dc500
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765999TMR 6-12121セット(10個)12dc112dc9~18dc500
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48767776TMR 6-24131個15dc124dc18~36dc400
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
48776684TMR 6-05101個3.3dc15dc4.5~9dc1300
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779624TMR 6-24111セット(10個)5dc124dc18~36dc1200
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48753304TMR 6-12221セット(10個)±12dc212dc9~18dc±250
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48754887TMR 6-24231セット(10個)±15dc224dc18~36dc±200
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
48760523TMR 6-12211セット(10個)±5dc212dc9~18dc±600
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
48760539TMR 6-12211個±5dc212dc9~18dc±600
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48770734TMR 6-12131セット(10個)15dc112dc9~18dc400
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48750303TMR 6-24221セット(10個)±12dc224dc18~36dc±250
オープン
取扱い終了
返品不可
48759805TMR 6-48211セット(10個)±5dc248dc36~75dc±600
オープン
取扱い終了
返品不可
48759814TMR 6-48211個±5dc248dc36~75dc±600
オープン
取扱い終了
返品不可
48762264TMR 6-24121セット(10個)12dc124dc18~36dc500
オープン
取扱い終了
返品不可
48767767TMR 6-24131セット(10個)15dc124dc18~36dc400
オープン
取扱い終了
返品不可
48769176TMR 6-48131セット(10個)15dc148dc36~75dc400
オープン
取扱い終了
返品不可
48769185TMR 6-48131個15dc148dc36→75dc400
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770768TMR 6-12131個15dc112dc9~18dc400
オープン
取扱い終了
返品不可
48776273TMR 6-48101セット(10個)3.3dc148dc36~75dc1300
オープン
取扱い終了
返品不可
48776289TMR 6-48101個3.3dc148dc36~75dc1300
オープン
取扱い終了
返品不可
48776666TMR 6-05101セット(10個)3.3dc15dc4.5~9dc1300
オープン
取扱い終了
返品不可
48784567TMR 6-48191セット(10個)9dc148dc36~75dc667
オープン
取扱い終了
返品不可
48784576TMR 6-48191個9dc148dc36→75dc667
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする