曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N - TRACO POWER
仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 Vdc及び5 Vdcモデル - 2.5 % / K (+60 ℃を超える時)、他のモデル ‐ 3.3 % / K (+70 ℃を超える時) デュアル出力モデル用の負荷調整は、50 % / 100 %の非平衡負荷に対応した場合、3.0 %. Traco 6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6Nシリーズ. TEN 6Nシリーズの6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータは、最適化されたコスト / 性能比と高効率とを備えています。 これらのTEN 6Nシリーズ絶縁DC / DCコンバータは、DIP-24標準プラスチックPAに収められており、省コストが特に重要な用途のドロップイン交換に最適です。. 2:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 入力フィルタでEN55022クラスAに適合 1500 VDC I/O絶縁 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85パッケージDIP 24
全37種類を絞り込む
出力電圧(V)
入力公称電圧(V)
内容量
37種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48750346TEN 6-2422N1個±12dc284%24dc18→36dc
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48753347TEN 6-1222N1個±12dc282%12dc9→18dc
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754914TEN 6-2423N1個±15dc284%24dc18→36dc
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
48759123TEN 6-2421N1個±5dc280%24dc18→36dc
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48760548TEN 6-1221N1個±5dc278%12dc9→18dc
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762273TEN 6-2412N1セット(10個)12dc184%24dc18→36dc
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762307TEN 6-2412N1個12dc184%24dc18→36dc
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766008TEN 6-1212N1セット(10個)12dc182%12dc9→18dc
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766017TEN 6-1212N1個12dc182%12dc9→18dc
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48767758TEN 6-2413N1セット(10個)15dc184%24dc18→36dc
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48767785TEN 6-2413N1個15dc184%24dc18→36dc
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772116TEN 6-2415N1セット(10個)24dc184%24dc18→36dc
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772125TEN 6-2415N1個24dc184%24dc18→36dc
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48775388TEN 6-2410N1個3.3dc177%24dc18→36dc
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779649TEN 6-2411N1個5dc180%24dc18→36dc
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783255TEN 6-1211N1個5dc178%12dc9→18dc
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48750319TEN 6-2422N1セット(10個)±12dc284%24dc18→36dc
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
48753313TEN 6-1222N1セット(10個)±12dc282%12dc9→18dc
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48754896TEN 6-2423N1セット(10個)±15dc284%24dc18→36dc
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48757714TEN 6-1223N1セット(10個)±15dc282%12dc9→18dc
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48757757TEN 6-1223N1個±15dc282%12dc9→18dc
オープン
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
48759114TEN 6-2421N1セット(10個)±5dc280%24dc18→36dc
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
48764127TEN 6-4812N1セット(10個)12dc184%48dc36→75dc
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48764154TEN 6-4812N1個12dc184%48dc36→75dc
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
48774033TEN 6-1215N1セット(10個)24dc184%12dc9→18dc
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48783237TEN 6-1211N1セット(10個)5dc178%12dc9→18dc
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48759796TEN 6-4821N1セット(10個)±5dc280%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759823TEN 6-4821N1個±5dc280%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760514TEN 6-1221N1セット(10個)±5dc278%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770743TEN 6-1213N1セット(10個)15dc182%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770777TEN 6-1213N1個15dc182%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775379TEN 6-2410N1セット(10個)3.3dc177%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777156TEN 6-1210N1セット(10個)3.3dc175%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777174TEN 6-1210N1個3.3dc175%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48779633TEN 6-2411N1セット(10個)5dc180%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48781365TEN 6-4811N1セット(10個)5dc180%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48781383TEN 6-4811N1個5dc180%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする