曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4 - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)4最高温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48753873TEN 4-24221セット(10個)±12dc2±16583%24dc
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48753889TEN 4-24221個±12dc2±16583%24dc
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758283TEN 4-24231個±15dc2±13083%24dc
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766604TEN 4-24121セット(10個)12dc133083%24dc
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766613TEN 4-24121個12dc133083%24dc
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777689TEN 4-24101個3.3dc190077%24dc
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779667TEN 4-48111個5dc166082%48dc
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783639TEN 4-24111セット(10個)5dc166081%24dc
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783648TEN 4-24111個5dc166081%24dc
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
48754939TEN 4-48231個±15dc2±13085%48dc
オープン
8,398
9,238(税込)
取扱停止中
返品不可
48758274TEN 4-24231セット(10個)±15dc2±13083%24dc
オープン
98,980
108,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48762334TEN 4-48121セット(10個)12dc133085%48dc
オープン
77,980
85,778(税込)
取扱停止中
返品不可
48762343TEN 4-48121個12dc133085%48dc
オープン
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
返品不可
48779658TEN 4-48111セット(10個)5dc166082%48dc
オープン
68,980
75,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48750355TEN 4-48221セット(10個)±12dc2±16585%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48750364TEN 4-48221個±12dc2±16585%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754923TEN 4-48231セット(10個)±15dc2±13085%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777673TEN 4-24101セット(10個)3.3dc190077%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする