TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9WI

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9WI - TRACO POWER
取付スルーホール最高温度(℃)85パッケージSIP 8出力電圧調整範囲(%)±1
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48770813TMR 9-2413WI1個15dc189%24dc9→36dc
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772143TMR 9-4815WI1個24dc188%48dc18→75dc
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774067TMR 9-2415WI1セット(10個)24dc189%24dc9→36dc
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774076TMR 9-2415WI1個24dc189%24dc9→36dc
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779676TMR 9-4811WI1セット(10個)5dc185%48dc18→75dc
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779685TMR 9-4811WI1個5dc185%48dc18→75dc
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783289TMR 9-2411WI1セット(10個)5dc185%24dc9→36dc
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48783298TMR 9-2411WI1個5dc185%24dc9→36dc
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784978TMR 9-2419WI1個9dc186%24dc9→36dc
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770804TMR 9-2413WI1セット(10個)15dc189%24dc9→36dc
オープン
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48750373TMR 9-4822WI1セット(10個)±12dc287%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48750389TMR 9-4822WI1個±12dc287%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753374TMR 9-2422WI1セット(10個)±12dc288%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48753383TMR 9-2422WI1個±12dc288%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754948TMR 9-4823WI1セット(10個)±15dc287%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48754957TMR 9-4823WI1個±15dc287%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48757784TMR 9-2423WI1セット(10個)±15dc288%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48757793TMR 9-2423WI1個±15dc288%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759139TMR 9-4821WI1セット(10個)±5dc285%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48759148TMR 9-4821WI1個±5dc285%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760557TMR 9-2421WI1セット(10個)±5dc285%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760566TMR 9-2421WI1個±5dc285%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48762359TMR 9-4812WI1セット(10個)12dc189%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762368TMR 9-4812WI1個12dc189%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48766069TMR 9-2412WI1セット(10個)12dc188%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48766078TMR 9-2412WI1個12dc188%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767794TMR 9-4813WI1セット(10個)15dc188%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767803TMR 9-4813WI1個15dc188%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772134TMR 9-4815WI1セット(10個)24dc188%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775415TMR 9-4810WI1セット(10個)3.3dc180%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775424TMR 9-4810WI1個3.3dc180%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48777208TMR 9-2410WI1セット(10個)3.3dc180%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777217TMR 9-2410WI1個3.3dc180%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48784226TMR 9-4819WI1セット(10個)9dc186%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48784235TMR 9-4819WI1個9dc186%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48784969TMR 9-2419WI1セット(10個)9dc186%24dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする