曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI - TRACO POWER
仕様UL60950-1、IEC / EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 +60 ℃超での電力ディレーティング: 2.5 % / K. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL 10WIシリーズ. 10 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータ(1インチ x 1インチの小型設計、業界標準のピン配列)です。 これらのDC / DCコンバータの入力電圧レンジは4:1と幅広く、EN 55022クラスAに準拠した入力フィルタが搭載されています。 これらのDC / DCコンバータの主な用途は、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 小型(1インチ x 1インチ)パッケージ(業界標準のピン配列) 4:1の超ワイド入力電圧範囲 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース リモートオン / オフ制御 短絡 / 過電圧保護 EMC準拠: EN 55022クラスA、FCC Part 15、レベルA (外部コンポーネントなし)取付スルーホール定格電力(W)10
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
最高温度(℃)
出力点数
効率
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48757836THL 10-2423WI1セット(10個)±15dc75287%9→36dc
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757863THL 10-2423WI1個±15dc75287%9→36dc
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
48760609THL 10-2421WI1個±5dc75284%9→36dc
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762438THL 10-4812WI1個12dc75186%18→75dc
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766105THL 10-2412WI1セット(10個)12dc75186%9→36dc
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778504THL 10-2411WI1セット(10個)5.1dc75184%9→36dc
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778538THL 10-2411WI1個5.1dc75184%9→36dc
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
48753435THL 10-2422WI1個±12dc75286%9→36dc
オープン
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48759166THL 10-4821WI1個±5dc75284%18→75dc
オープン
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
返品不可
48762395THL 10-4812WI1セット(10個)12dc75186%18→75dc
オープン
53,980
59,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48778224THL 10-4811WI1セット(10個)5.1dc75184%18→75dc
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48750398THL 10-4822WI1セット(10個)±12dc75286%18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48750425THL 10-4822WI1個±12dc75286%18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753408THL 10-2422WI1セット(10個)±12dc75286%9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48754966THL 10-4823WI1セット(10個)±15dc75287%18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48755009THL 10-4823WI1個±15dc75287%18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759157THL 10-4821WI1セット(10個)±5dc75284%18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760593THL 10-2421WI1セット(10個)±5dc75284%9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767819THL 10-4813WI1セット(10個)15dc75187%18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767846THL 10-4813WI1個15dc75187%18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770829THL 10-2413WI1セット(10個)15dc75187%9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770865THL 10-2413WI1個15dc75187%9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772168THL 10-4815WI1セット(10個)24dc85186%18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772177THL 10-4815WI1個24dc85186%18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774094THL 10-2415WI1セット(10個)24dc85186%9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774103THL 10-2415WI1個24dc85186%9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775433THL 10-4810WI1セット(10個)3.3dc75185%18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775458THL 10-4810WI1個3.3dc75185%18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48777244THL 10-2410WI1セット(10個)3.3dc75186%9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777269THL 10-2410WI1個3.3dc75186%9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48778267THL 10-4811WI1個5.1dc75184%18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする