TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 10WI
取付
スルーホール
絶縁電圧(V)
1000dc、1500(60sec)dc、1800(1sec)dc
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
定格電力(W)
最高温度(℃)
出力点数
効率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48753426
TEL 10-2422WI
1個
±12dc
10
88
2
87%
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762429
TEL 10-4812WI
1個
12dc
10
88
1
87%
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766114
TEL 10-2412WI
1セット(10個)
12dc
10
88
1
87%
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766123
TEL 10-2412WI
1個
12dc
10
88
1
87%
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772213
TEL 10-4815WI
1個
24dc
10
88
1
88%
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774128
TEL 10-2415WI
1セット(10個)
24dc
10
88
1
88%
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774137
TEL 10-2415WI
1個
24dc
10
88
1
88%
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778249
TEL 10-4811WI
1セット(10個)
5.1dc
10
80
1
83%
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778258
TEL 10-4811WI
1個
5.1dc
10
80
1
83%
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757845
TEL 10-2423WI
1セット(10個)
±15dc
10
88
2
87%
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48757854
TEL 10-2423WI
1個
±15dc
10
88
2
87%
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48762413
TEL 10-4812WI
1セット(10個)
12dc
10
88
1
87%
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48778513
TEL 10-2411WI
1セット(10個)
5.1dc
10
80
1
83%
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48778529
TEL 10-2411WI
1個
5.1dc
10
80
1
83%
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
48750407
TEL 10-4822WI
1セット(10個)
±12dc
10
88
2
87%
オープン
取扱い終了
返品不可
48750416
TEL 10-4822WI
1個
±12dc
10
88
2
87%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48753417
TEL 10-2422WI
1セット(10個)
±12dc
10
88
2
87%
オープン
取扱い終了
返品不可
48754984
TEL 10-4823WI
1セット(10個)
±15dc
10
88
2
87%
オープン
取扱い終了
返品不可
48754993
TEL 10-4823WI
1個
±15dc
10
88
2
87%
オープン
取扱い終了
返品不可
48767828
TEL 10-4813WI
1セット(10個)
15dc
10
88
1
88%
オープン
取扱い終了
返品不可
48767837
TEL 10-4813WI
1個
15dc
10
88
1
88%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48770847
TEL 10-2413WI
1セット(10個)
15dc
10
88
1
88%
オープン
取扱い終了
返品不可
48770856
TEL 10-2413WI
1個
15dc
10
88
1
88%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772204
TEL 10-4815WI
1セット(10個)
24dc
10
88
1
88%
オープン
取扱い終了
返品不可
48775817
TEL 10-4810WI
1セット(10個)
3.3dc
8.9
80
1
80%
オープン
取扱い終了
返品不可
48775826
TEL 10-4810WI
1個
3.3dc
8.9
80
1
80%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48777795
TEL 10-2410WI
1セット(10個)
3.3dc
8.9
80
1
80%
オープン
取扱い終了
返品不可
48777804
TEL 10-2410WI
1個
3.3dc
8.9
80
1
80%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください